カテゴリ
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kc-100r」の検索結果

小物キャビネット
アイリスオーヤマ(30件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。 引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。用途小物、パーツ等の収納色ライトグレーグリーン購入法適合
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト
共立電子産業(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上色(本体)赤、黒セットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)