カテゴリ

  • 機構部品(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc-1275-b-1」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベルアジャスター(M20×L2=180) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M20×L2=180)TAKIGEN(タキゲン)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)740寸法L1(mm)209寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)180寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
レベルアジャスター(M20×L2=150) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M20×L2=150)TAKIGEN(タキゲン)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1200寸法L1(mm)192.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)30寸法L3(mm)42.5寸法L4(mm)29.5基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-11
レベルアジャスター(M24×L2=150) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M24×L2=150)TAKIGEN(タキゲン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1550寸法L1(mm)196.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)36寸法L3(mm)46.5寸法L4(mm)31.5基本使用荷重(kN)49(垂直時)寸法MM24×3.0適合金具KC-1275-C-12
レベルアジャスター(M30×L2=200) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M30×L2=200)TAKIGEN(タキゲン)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)2950寸法L1(mm)255.5寸法D(Φmm)100寸法L2(mm)200寸法W(mm)46寸法L3(mm)55.5寸法L4(mm)36.5基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)寸法MM30×3.5適合金具KC-1275-C-13
足場周辺機器カテゴリ