カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
「kc-275-c-4」の検索結果

アジャスター押え金具(M10用 W2=17 H=18)
TAKIGEN(タキゲン)¥149税込¥1641個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)34寸法t(mm)2寸法L2(mm)23.5寸法L3(mm)30寸法H1(mm)18寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)17表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31487
アジャスター押え金具(M10用 W2=17 H=14)
TAKIGEN(タキゲン)¥137税込¥1511個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)34寸法t(mm)2寸法L2(mm)23.5寸法L3(mm)29寸法H1(mm)14寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)17表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31665