カテゴリ
- 機構部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kc-40a kakuta」の検索結果

下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方圧え型トグルクランプ200K
(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷締圧力(kN[kgf])2.0[200]付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)370タイプ下方圧型最高高さ(mm)140材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)ベースフランジ最大長(mm)173.3クランプアーム移動角度(°)94ハンドル操作角度(°)54販売区分業務用
下方圧え型トグルクランプ
(50件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。取付け方法フランジベース材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方押さえ型トグルクランプ50K
(10件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56販売区分業務用
下方押えハンドル横型クランプ
カクタ(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ)
(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方押さえ型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
トグルクランプ 横押し型
スーパーツール(5件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。