カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 医療(4)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「kc-5000」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クサビチャック KC シリーズ イマダ

    クサビチャック KC シリーズ

    イマダ
    47,980税込52,778
    1台
    31日以内出荷
    ワイヤーやケーブル、伸びやすい金属片などの引張試験に最適です。ワンタッチでサンプルを掴むことができ、効率的に測定を行うことができます。クサビ機構により、変形しやすいサンプルもしっかりと保持します。
    用途KC-100/1001/5000は最大荷重5000Nまで対応のクサビチャックです。クサビ機構により、掴んだサンプルが引っ張られると自動的に締付力が高まります。細く抜けやすいサンプルや、薄く変形しやすいサンプルの引張試験に最適です。
  • 与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク ケルン

    与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク

    ケルン
    209,800税込230,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ピンク
  • 与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン ケルン

    与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン

    ケルン
    209,800税込230,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ライトグリーン
  • 与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト ケルン

    与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト

    ケルン
    209,800税込230,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ホワイト
  • 与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ライトブルー ケルン

    与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ライトブルー

    ケルン
    209,800税込230,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ライトブルー
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10冊)
    当日出荷
    ※純正相当品となります。1箱(10冊)セット。
    適合機種PHC,PHE幅(mm)114長さ(m)15.2用紙サイズ(幅×高さ)(mm)114×15.2
  • 超硬ドリル B042CPG ケナメタル

    超硬ドリル B042CPG

    ケナメタル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
    材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
  • 超硬ドリル B967 ケナメタル

    超硬ドリル B967

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
    材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • 超硬ドリル B041CPG ケナメタル

    超硬ドリル B041CPG

    ケナメタル
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
    材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
  • 超硬ドリル B976 ケナメタル

    超硬ドリル B976

    ケナメタル
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
    材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • 超硬ドリル B977 ケナメタル

    超硬ドリル B977

    ケナメタル
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
    材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • 超硬ドリル B966 ケナメタル

    超硬ドリル B966

    ケナメタル
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
    材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • 超硬ドリル B978 ケナメタル

    超硬ドリル B978

    ケナメタル
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
    材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6)  Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6) Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    139,800税込153,780
    1台
    63日以内出荷
    Cyber Canyon CPU:RPL-R 45W (C5 210H) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE202 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)490.5(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPURPL-R 45W (C5 210H)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G