カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc-5016」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準チェーンカップリングケース KANA(片山チエン)

    標準チェーンカップリングケース

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
    種類ケースのみ
  • 標準チェーンカップリング KANA(片山チエン)

    標準チェーンカップリング

    KANA(片山チエン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
    種類本体のみ
  • 溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)

    溶接ワイヤ

    JKW(JFE溶接棒)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。 特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。 溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など 各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY225)にも適用できます。JIS規格JIS Z 3312 YGW11伸び(%)31引張強度(MPa)550AWS規格A5.18 ER70S-G吸収エネルギー(J)160(0℃)RoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)460ワイヤー種類ソリッド