カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kc-alcdpr30」の検索結果

変換ケーブル
サンワサプライ¥7,298税込¥8,0281本当日出荷DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisdplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。また、DisdplayPort出力端子を持つパソコンとDisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つディスプレイモニタ、プロジェクター、テレビとを直接接続することもできます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-Cポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※すべてのUSB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Altモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。用途Type-CとDisplayPort変換アダプタケーブル双方向対応。ブラック・3m。色ブラックケーブル長(m)約3(コネクタ両端)コネクタ形状USB Type-C オス―DisplayPortコネクタ オス(ラッチなし)準拠規格DP alt mode/DisplayPort Ver.1.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.9