カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「kc-r901」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5G対応ルータ K5G-C-100A 京セラ

    5G対応ルータ K5G-C-100A

    京セラ
    169,480税込186,428
    1個
    当日出荷
    公衆5G(Sub6/mmW)、ローカル5G(Sub6/mmW)に対応したルーターで、主な特長は下記のとおりです。 安定した連続通信が可能 本製品は排熱構造に加えて、冷却ファンを搭載しているため、高負荷環境下においても 安定した連続通信ができます。 デュアルSIM対応 公衆網/ローカル網の双方で利用できるデュアルSIM対応。 また、既存の4G網を 利用したNSA方式と5G単独のSA方式に対応しています。(SAはローカル5Gでのみ使用可能です。) AOSP搭載によるエッジコンピューティング 高性能CPUでエッジコンピューティングが可能。 AOSP向けアプリをインストールすることで、デバイス単体でデータ処理し、クラウド集中の負荷を低減。 リアルタイムで信頼 性の高い処理が可能です。エンコード/デコードができるアプリをプリインストール 4K/8K動画のエンコード/デコードにも対応。デバイス単体で手軽にモバイルでの映像 配信ができます。 さまざまな機器との高い接続性 USB Type-C、Wi-Fi(Wi-Fi6対応)、Bluetoothなど、有線・無線で既存の製品と 接続可能です。 また、変換ケーブルの利用で、HDMIやRS232C、有線LANで機器と接続ができます。
    伝送方法Wi-Fi(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
  • CALIPER SUB ASSY,    45150KCR901 ホンダ

    CALIPER SUB ASSY, 45150KCR901

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • HOSE COMP,FR BRK    45126KCR901 ホンダ

    HOSE COMP,FR BRK 45126KCR901

    ホンダ
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
  • BRACKET COMP,L FR    45110KCR901 ホンダ

    BRACKET COMP,L FR 45110KCR901

    ホンダ
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
  • CUSHION ASSY,REAR    52400KCR901 ホンダ

    CUSHION ASSY,REAR 52400KCR901

    ホンダ
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
  • HORN ASSY(HIGH)   38110KCR901 ホンダ

    HORN ASSY(HIGH) 38110KCR901

    ホンダ
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷