カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc1050」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛OAタップ4個口コード付 アメリカン電機引掛OAタップ4個口コード付アメリカン電機
7,598税込8,358特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
コンセント個数4
コルゲートチューブ エスケイ工機コルゲートチューブエスケイ工機
5,798税込6,378
1袋(50m)
4日以内出荷から7日以内出荷
難燃性ポリプロピレン製コルゲートチューブです。
用途電線の結束/敗戦の保護に材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 OAタップ4ケ口 コードセット アメリカン電機引掛形 OAタップ4ケ口 コードセットアメリカン電機
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状引掛形×4ヶ難燃性UL94_V-0