カテゴリ

  • 医療(32)
  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「kc8-01-1」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー無

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • 交換用集じんフィルター (HEPAフィルター) シャープ

    交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)

    シャープ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
  • 汎用空気清浄機フィルター ELPA

    汎用空気清浄機フィルター

    ELPA(3件のレビュー)
    2,752税込3,027
    1個
    当日出荷
    空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
    タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
  • KC コネクタ(おす) イハラサイエンス

    KC コネクタ(おす)

    イハラサイエンス
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
  • 温湿度記録計 温湿きろく君 KOKUSAI(国際チャート)

    温湿度記録計 温湿きろく君

    KOKUSAI(国際チャート)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    円形記録紙で1日・8日・32日間の温度・湿度の変化を同時に記録します。 カビやダニを防止するための室内の温湿度の 記録用にお使いいただけます。 温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。
    用途園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に。形状壁掛形自記式質量(g)650電源単3乾電池×1本付き(1年間連続)精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)温度測定範囲(℃)-10~+40温度センサーバイメタル湿度センサーナイロンフィルム相対湿度0~100%RH記録紙円形寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×60カバー色アイスホワイト湿度精度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転外径(mm)165
  • 温湿度記録計 温湿きろく君 EBM(江部松商事)

    温湿度記録計 温湿きろく君

    EBM(江部松商事)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    形状壁掛型自記式電源単3乾電池1本付(1年間連続)目盛温度-10~40℃、相対湿度0~100%RH精度±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)、(相対湿度30~90%RHにおいて)センサー内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)記録紙円形外径165mm(30枚付属)記録時間KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF

    TDK
    47,980税込52,778
    1セット(500個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    11,560税込12,716
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • マフラアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    マフラアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    部品名称マフラアセンブリ図解NoAC26SA エンジン部品 マフラアセンブリ_No.8、JHC26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、BC26MAL-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.8、KC26BL-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、BC2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 マフラアセンブリ_No.33、LBC26UT クランクケース、シリンダ部品_No.8、KC26M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BC26MA エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.8、BC26MA-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.8、JHC26U-1(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、JHC26U-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BK26R エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、AC26SAL エンジン部品 マフラアセンブリ_No.8、BC26MAL エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.8、KC26M-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、KC26B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、KC26B-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、JHC26U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、KC2600 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、TKA26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8
  • マフラアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    マフラアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    規格EEテイル, 9~11フクム図解NoKC26NXL1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.8、BC264STD エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 マフラアセンブリ_No.8、BC264SG エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、KC26MX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BC264SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.8、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 マフラアセンブリ_No.8、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、KC26RDVX1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.8、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.8、AC266STD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マフラアセンブリ_No.8、BMC264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 マフラアセンブリ_No.8、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、AC266S クランクケース,シリンダ,コイル部品 マフラアセンブリ_No.8、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 マフラアセンブリ_No.8、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.8
  • ギヤケースクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ギヤケースクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    備考17~21フクム規格BC2000A(BIG-M)部品名称ギヤケースクミタテ図解NoKC23A(コメリ) ギヤケース部品_No.1、KC23BL ギヤケース部品_No.1、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.19、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.17、BC20 BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、SV20BIG-M ギヤケース部品_No.1、BC21A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、JC23S 本体部品_No.19、SV23 ギヤケース部品_No.1、AD-K23M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BK23 本体部品_No.29、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.19、TK23 本体部品_No.29、CBC230 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、NK20 ギヤケース部品_No.1、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BC23 BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC23AL ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、BC20L ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、HBC254H 本体部品_No.16、KC23 ギヤケース部品_No.1、TK23G 本体部品_No.19、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、JC23SGL 本体部品_No.19、TK23L 本体部品_No.19、BC23A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、JC23 本体部品_No.29、BC20A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC2000A ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格16X9X5L図解NoMSW1008-K フレーム,各部取付部品_No.17、MSW1511-K-1 フレーム,各部取付部品_No.14、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.16、MSW1008-M フレーム,各部取付部品_No.17、MS171EMK フレーム部品_No.21、GS17EB フレーム部品 カラー_No.13、MSW1511-K -A フレーム,各部取付部品_No.14、MSW1008-3M フレーム,各部取付部品_No.17、MSW1008-K-1 フレーム,各部取付部品_No.17、MKW22GP フレーム部品_No.12、GS17EM 本体部品 カラー_No.12、MKW110-KC 本体部品_No.8、MS171EMK-1 フレーム部品_No.20、SDW1109 -A フレーム,各部取付部品_No.14、MBW22GP フレーム部品_No.14、GS17EBSR フレーム部品 カラー_No.9、MBW35GP-K フレーム部品_No.14、GS17EMSR 本体部品 カラー_No.33、MSW-71-K フレーム部品_No.21
  • 与薬カート(1Week・36床用) KC-506-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク ケルン

    与薬カート(1Week・36床用) KC-506-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク

    ケルン
    519,800税込571,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ピンク
  • 与薬カート(1Week・27床用) KC-504-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン ケルン

    与薬カート(1Week・27床用) KC-504-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン

    ケルン
    389,800税込428,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ライトグリーン
  • 与薬カート(1Week・11床用) KC-501-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト ケルン

    与薬カート(1Week・11床用) KC-501-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト

    ケルン
    249,800税込274,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ホワイト
  • 与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク ケルン

    与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク

    ケルン
    209,800税込230,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ピンク
  • 与薬カート(1Week・33床用) KC-505-01S(ヨヤクケース8カセ ライトブルー ケルン

    与薬カート(1Week・33床用) KC-505-01S(ヨヤクケース8カセ ライトブルー

    ケルン
    439,800税込483,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ライトブルー
  • 与薬カート(1Week・33床用) KC-505-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン ケルン

    与薬カート(1Week・33床用) KC-505-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン

    ケルン
    439,800税込483,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ライトグリーン
  • 与薬カート(1Week・27床用) KC-504-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト ケルン

    与薬カート(1Week・27床用) KC-504-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト

    ケルン
    389,800税込428,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ホワイト
  • 与薬カート(1Week・27床用) KC-504-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク ケルン

    与薬カート(1Week・27床用) KC-504-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク

    ケルン
    389,800税込428,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ピンク
  • 与薬カート(1Week・18床用) KC-502-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン ケルン

    与薬カート(1Week・18床用) KC-502-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン

    ケルン
    319,800税込351,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ライトグリーン
  • 与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト ケルン

    与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト

    ケルン
    209,800税込230,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ホワイト
  • 与薬カート(1Week・36床用) KC-506-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト ケルン

    与薬カート(1Week・36床用) KC-506-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト

    ケルン
    519,800税込571,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ホワイト
  • 与薬カート(1Week・33床用) KC-505-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト ケルン

    与薬カート(1Week・33床用) KC-505-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト

    ケルン
    439,800税込483,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ホワイト
  • 与薬カート(1Week・33床用) KC-505-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク ケルン

    与薬カート(1Week・33床用) KC-505-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク

    ケルン
    439,800税込483,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ピンク
  • 与薬カート(1Week・22床用) KC-503-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト ケルン

    与薬カート(1Week・22床用) KC-503-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト

    ケルン
    359,800税込395,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ホワイト
  • 与薬カート(1Week・22床用) KC-503-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク ケルン

    与薬カート(1Week・22床用) KC-503-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク

    ケルン
    359,800税込395,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ピンク
  • 与薬カート(1Week・18床用) KC-502-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト ケルン

    与薬カート(1Week・18床用) KC-502-01S(ヨヤクケース8カセ ホワイト

    ケルン
    319,800税込351,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ホワイト
  • 与薬カート(1Week・11床用) KC-501-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク ケルン

    与薬カート(1Week・11床用) KC-501-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク

    ケルン
    249,800税込274,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ピンク
  • 与薬カート(1Week・11床用) KC-501-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン ケルン

    与薬カート(1Week・11床用) KC-501-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン

    ケルン
    249,800税込274,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ライトグリーン
  • 与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン ケルン

    与薬カート(1Week・9床用) KC-500-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン

    ケルン
    209,800税込230,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ライトグリーン
  • 与薬カート(1Week・36床用) KC-506-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン ケルン

    与薬カート(1Week・36床用) KC-506-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン

    ケルン
    519,800税込571,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ライトグリーン
  • 与薬カート(1Week・22床用) KC-503-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン ケルン

    与薬カート(1Week・22床用) KC-503-01S(ヨヤクケース8カセ ライトグリーン

    ケルン
    359,800税込395,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ライトグリーン
  • 与薬カート(1Week・18床用) KC-502-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク ケルン

    与薬カート(1Week・18床用) KC-502-01S(ヨヤクケース8カセ ピンク

    ケルン
    319,800税込351,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ピンク
  • 与薬カート(1Week・36床用) KC-506-01S(ヨヤクケース8カセ ライトブルー ケルン

    与薬カート(1Week・36床用) KC-506-01S(ヨヤクケース8カセ ライトブルー

    ケルン
    519,800税込571,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ライトブルー
  • 与薬カート(1Week・27床用) KC-504-01S(ヨヤクケース8カセ ライトブルー ケルン

    与薬カート(1Week・27床用) KC-504-01S(ヨヤクケース8カセ ライトブルー

    ケルン
    389,800税込428,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ライトブルー
  • 与薬カート(1Week・18床用) KC-502-01S(ヨヤクケース8カセ ライトブルー ケルン

    与薬カート(1Week・18床用) KC-502-01S(ヨヤクケース8カセ ライトブルー

    ケルン
    319,800税込351,780
    1台
    31日以内出荷
    1患者1引出で与薬管理ができるカートです。カギ付きストッパーを標準装備し、セキュリティを高めます。1引出には与薬ケース8日分がセットされています。
    ライトブルー