カテゴリ

  • タイヤ・足回り(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「kcb-b」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャックブロック 菱小

    チャックブロック

    菱小
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    マグネットチャックに併用して板状のものの側面など、チャックのみでは吸着しにくい形状の吸着補助具としての使用に最適です。
    用途本器には磁力はありませんが、マグネットチャックと併用して加工物を吸着します。 特殊形状の加工物でも本器があれば大丈夫です。お手持のチャックをフルに活用することができます。 磁力は上面・側面・V面に働き、特殊形状の加工物にもフルに活用できます。セット数2個1組
  • ターンバックル式チェーンバンド KKS

    ターンバックル式チェーンバンド

    KKS
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
  • 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    翌日出荷
    便利な差替式ドライバーのセット。外箱付き。ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
    セット内容ドライバーハンドル、マイナスブレード 4本、リーマーブレード 1本、プラスブレード 2本、スイスグリップ精密マイナスドライバー 2本質量(g)383
  • CUSHION ASSY,FRON    51400MKCBB1 ホンダ

    CUSHION ASSY,FRON 51400MKCBB1

    ホンダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,PGM-FI/   38770MKCBB2 ホンダ

    UNIT COMP,PGM-FI/ 38770MKCBB2

    ホンダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
  • カップブラシ 錦

    カップブラシ

    錦
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌日出荷
    用途銅・真鍮等のサビ取り・木目出し等材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5取り付け工具100mmディスクグラインダー線径(Φ)0.3
  • サーボモーター ICS 近藤科学

    サーボモーター ICS

    近藤科学
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
    仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーンを含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×1●ZH接続ケーブル2B(300mm)×1●M3×8低頭ホーン止めビス ×1アズワン品番67-0384-59
  • サーボモーター ICS 近藤科学

    サーボモーター ICS

    近藤科学
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    5日以内出荷
    ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
    仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーン含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×6●ZH接続ケーブル2B(300mm)×6●M3×8低頭ホーン止めビス ×6アズワン品番67-0384-60
  • サーボモータ KRS-3302 ICS 6個セット 近藤科学

    サーボモータ KRS-3302 ICS 6個セット

    近藤科学
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    10日以内出荷
    KRS-3302 ICSは、キューブタイプの小型サーボモータです。樹脂ギヤ、コアードモータを採用し手軽な価格帯でありながら、スムーズな動作と程よいトルクを実現しました。金属ギヤを採用しハイトルクなKRS-3304R2 ICSとケースが同寸法なので、同じフレームを使用して組
    仕様●トルクとスピード●【7.4V時】●最大トルク:6.7kg・cm●最高スピード:0.16s/60°●【6.0V時】●最大トルク:5.5kg・cm●最高スピード:0.20s/60°●寸法:32.5×26×26mm(突起部除く)●重量:26.4g●最大動作角度:270°(±135°)●ギヤ種類:樹脂ギヤ●ケース材質:樹脂●ギヤ比:262.92:1●電源電圧:6~7.4V●ケーブル:脱着式●コネクタ:ZHコネクタ●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ノーマルモード(PWM/シリアル両対応)●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4mini/RCB-4HV/RCB-3HV/KCB-5/RCB-3J ※以下PWM限定●インターフェース:Dual USBアダプターHS/ICS USBアダプターHS●付属品●ZH 接続ケーブル A(300mm)×6 本●ZH 接続ケーブル B(300mm)×6 本●M3×6 低頭ホーン止めビス×6 本アズワン品番67-0350-93
  • VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2B2) SMC

    VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2B2)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
  • パイプ式ブース KCB-1520シリーズ アズワン

    パイプ式ブース KCB-1520シリーズ

    アズワン
    ¥169,000税込¥185,900
    1セット
    30日以内出荷
    導電性パイプを使用していますので、静電気が発生しにくい構造です。集塵機等と組み合わせることで、効果的な粉塵回収が行えます。
    仕様カーテン:セイデンFブラックカーテン(厚み0.3mm)寸法(mm)1500×1500×2000色カーテン:ブラック材質(本体)フレーム:導電性ABS樹脂被覆鋼管(Φ28mm)、ジョイント:熱間圧延鋼板メタルジョイント電源コード(m)5(3Pプラグ)LED40形・1灯アズワン品番1-1041-12