カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「kcd4」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドルチェカップ 三京ダイヤモンド工業

    ドルチェカップ

    三京ダイヤモンド工業
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    【軽量・低騒音】 基板が樹脂のため製品重量約90gと超軽量。長時間作業の負担軽減。 金属音が少なく作業者や近隣への騒音を低減。 【キレイな仕上がり】 樹脂基板のしなやかな性能を活かし、被削材への当たりが柔らかく深く食い込まないのでキレイな仕上がり。
    用途レンタンス除去処理、コンクリートの素地調整及び目粗し。不陸調整、研削後の残塗膜及びプライマー除去。他にもレイタンス除去、不陸調整、目粗し、素地調整、研ぎ出しなどに最適外径(Φmm)100
  • 六角ドライバ(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角ドライバ(ねじ保持機能つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    六角穴付きボルトを保持できるドライバです。 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。
    用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン商品構成単品
  • 大型波動スイッチ GB[制御機器]

    大型波動スイッチ

    GB[制御機器]
    329税込362
    1個
    欠品中
    パネル取り付け、2回路のON-OFF波動スイッチです。
    定格AC250V-16A/AC125V20A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状ロッカ操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-9
  • ENK-410S用モータストレートコード(8088) NSK(ナカニシ)

    ENK-410S用モータストレートコード(8088)

    NSK(ナカニシ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番162-8738RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートコード1.5m NSK(ナカニシ)

    ストレートコード1.5m

    NSK(ナカニシ)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーレー用クラッチワイヤー NTB

    ハーレー用クラッチワイヤー

    NTB
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
  • 宅配ボックス KT スタンダード 本体のみ TOEX(LIXIL)

    宅配ボックス KT スタンダード 本体のみ

    TOEX(LIXIL)
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス
    仕様本体のみ材質めっき鋼板投函タイプ前入れ前出し