カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「kcls」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    KCL・KCLS用ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    寸法H(mm)10寸法d(mm)M20寸法a(mm)25寸法B(mm)30寸法l(mm)82締付トルク(N・m)190呼びa×l25×82
  • KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    KCL・KCLS用ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    寸法H(mm)10寸法d(mm)M20寸法a(mm)20寸法B(mm)24寸法l(mm)70締付トルク(N・m)190呼びa×l20×70
  • KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    KCL・KCLS用ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    寸法H(mm)7寸法d(mm)M10寸法a(mm)10寸法B(mm)17寸法l(mm)46締付トルク(N・m)22呼びa×l10×46
  • KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    KCL・KCLS用ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    寸法H(mm)12寸法d(mm)M24寸法a(mm)28寸法B(mm)32寸法l(mm)86締付トルク(N・m)330呼びa×l28×85
  • KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    KCL・KCLS用ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    寸法H(mm)8寸法d(mm)M12寸法a(mm)14寸法B(mm)19寸法l(mm)53締付トルク(N・m)39呼びa×l14×53
  • カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
    材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
  • KCL・KCLS用ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    KCL・KCLS用ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    寸法H(mm)16寸法d(mm)M30寸法a(mm)35.5寸法B(mm)41寸法l(mm)110締付トルク(N・m)650呼びa×l35.5×110
  • カムレバー イマオコーポレーション

    カムレバー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セットほか
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質コバルトハイス
  • ロングシャンクキーシードカッター EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクキーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    9,398税込10,338
    1本
    翌々日出荷
    ロングシャンクキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質コバルトハイス
  • カーボンライティングスタンド king(撮影・写真用品)

    カーボンライティングスタンド

    king(撮影・写真用品)
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    わずか535gのカーボンライティングスタンド。脚の伸縮はロックナット方式のため、スピーディーにロック・ロック解除することが出来ます。 脚の開脚角度は無段階調節が可能。188cm(ベタ置き時)から、225cmまでの高さ調整が出来ます。 収納時は脚を逆向きに折り畳むことで、縮長が48.5cmまで小さくなります。 カラビナフック付きウェイトホルダー付属。スタンドにウェイトを取り付けて安定性を高めることが可能です。
    用途撮影、ライティング付属品簡易ケース材質カーボンファイバー、アルミニウム形状ダボ:オスダボ(3/8インチネジ対応)、1/4インチ変換ネジ付属質量(g)535段数5段最低高さ(mm)485最大積載荷重(g)1500収納寸法・高さ(mm)485脚径(mm)Φ25~13伸長(mm)1880、(全体)2250
  • 押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ

    ミヤマ電器(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    種類照光式ボタン形状丸型端子形状ハンダ端子動作方式オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズシェード king(撮影・写真用品)

    レンズシェード

    king(撮影・写真用品)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    アクセサリーシューマウントに取り付け、不要な光を遮ることで写真の画質向上に役立つカメラ用シェードです。自由に曲げられるアームでシェードの角度と位置を調整できます。レンズシェードとしての使用のほか、液晶画面の視認性を改善するモニターシェードとしても活用いただけます。
    用途カメラシェード材質シェード:カーボン、アーム:スチール、シリコンゴム寸法(mm)シェード:100×165質量(g)134アーム寸法(mm)250
  • 照光式押しボタンスイッチ セルフロック 黄 ミヤマ電器

    照光式押しボタンスイッチ セルフロック 黄

    ミヤマ電器
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投照光方式LED定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色色(本体)LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
  • 照光式押しボタンスイッチ 赤 ミヤマ電器

    照光式押しボタンスイッチ 赤

    ミヤマ電器
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投照光方式LED定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
  • 照光式押しボタンスイッチ 緑 ミヤマ電器

    照光式押しボタンスイッチ 緑

    ミヤマ電器
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投照光方式ネオン定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
  • Cell Lysis Solution 0.5L 1/Pk 1PK Merck(メルクミリポア)

    Cell Lysis Solution 0.5L 1/Pk 1PK

    Merck(メルクミリポア)
    17,399税込19,139
    1個
    16日以内出荷
    仕様容量、mL:500、ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:Montage、概要:溶菌溶液 0.5 L品名溶菌溶液アズワン品番61-0193-01
  • pH電解液 30mL オーハウス

    pH電解液 30mL

    オーハウス
    1,798税込1,978
    1個
    33日以内出荷
    pH電極用リファレンス電解液。
    容量(mL)30アズワン品番69-8302-05
  • WHEEL SUB ASSY,RR   42650MKCL30 ホンダ

    WHEEL SUB ASSY,RR 42650MKCL30

    ホンダ
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
  • WHEEL SUB ASSY,FR    44650MKCL30 ホンダ

    WHEEL SUB ASSY,FR 44650MKCL30

    ホンダ
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • CL Series(CLKC) SMC

    CL Series(CLKC)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    付属品ナックルピン、割ピン、平座金チューブ内径(Φmm)40
  • LINK COMP,L S/CLC ホンダ

    LINK COMP,L S/CLC

    ホンダ
    7,498税込8,248
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 通信ケーブル KCL-2000、FLI-2010、LST-2010用 アズワン

    通信ケーブル KCL-2000、FLI-2010、LST-2010用

    アズワン
    26,100税込28,710
    1本
    21日以内出荷
    規格Dsub9P-Dsub9P、クロス、3m対応機種KCL-2000、FLI-2010、LST-2010コード203770アズワン品番65-0574-60
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
"kcls" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷