カテゴリ
- 切削工具(57)
- メカニカル部品(11)
- 機構部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(35件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141033-181030-02.jpg)
丸型打込式オイルゲージ
協和[機構部品](9件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から11日以内出荷反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。形状丸形耐熱温度(℃)90
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
高速 メタル切断機
高速電機(富士製砥)¥589,800税込¥648,7801台当日出荷から3日以内出荷バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。切断角度左右90~45°
ISO インサート CNMG-MP
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-MP
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。6°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
メガピクセル対応CCTVレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷単焦点レンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
ISO インサート CPMT-LF
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)3日以内出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°逃げ角(度)11
DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ
スリーピース¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷から11日以内出荷4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
ISO インサート VNMG-RP
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(5個)7日以内出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)16.61
ISO インサート VBMT-FP
ケナメタル¥8,698税込¥9,5681セット(5個)8日以内出荷から12日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート CPMT-FP
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1インチ対応高解像度レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷急速に普及する1インチカメラに対応。 5メガ以上の高画素カメラにも対応可能な高解像度、高コントラストを実現。 周辺部まで良好な特性を維持。 耐振動対策としてフォーカス、絞り共に固定ネジを採用。適合素子サイズ~1
ISO インサート SCMT-MP
ケナメタル¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状正方形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート SCMT-LF
ケナメタル¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)ほか8日以内出荷から10日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用形状正方形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート DCMT-LF
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか8日以内出荷から76日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形55°逃げ角(度)7
ISO インサート VBMT-MP
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.76チップブレーカ片面寸法L10(mm)16.61
ISO インサート SPMT-MF
ケナメタル¥9,898~税込¥10,888~1セット(10個)8日以内出荷から9日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状正方形逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート DCMT-FP
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート CCMT-MP
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート CCMT-MF
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート WNMG-RP
ケナメタル¥5,898~税込¥6,488~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート CCMT-FP
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート TCMT-MP
ケナメタル¥6,298~税込¥6,928~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート VBMT-LF
ケナメタル¥7,498~税込¥8,248~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形35°逃げ角(度)5
ISO インサート SNMG-UP
ケナメタル¥6,198税込¥6,8181セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。15°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート VNMG-UP
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)16.61
ISO インサート TNMG-UP
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)8日以内出荷から13日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート WNMG-UP
ケナメタル¥7,298税込¥8,0281セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート TPMT-FP
ケナメタル¥6,198税込¥6,8181セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート CNMM-RP
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
ISO インサート SNMG-MR
ケナメタル¥6,198税込¥6,8181セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。20°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート SNMG-FP
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。15°すくい角。8コーナー仕様。仕上げ加工用形状正方形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)12.7
ISO インサート TNMG-FP
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46141033-181030-02.jpg)