「kcm-25」の検索結果

70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(34件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • 丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型打込式オイルゲージ

    協和[機構部品](9件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
    形状丸形耐熱温度(℃)90
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)(11件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(17件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)

    ステンレスローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(9件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • 高速 メタル切断機 高速電機(富士製砥)

    高速 メタル切断機

    高速電機(富士製砥)
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
    用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。切断角度左右90~45°
  • リアコンバーター Kenko(ケンコートキナー)

    リアコンバーター

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ISO インサート CNMG-MP ケナメタル

    ISO インサート CNMG-MP

    ケナメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • メガピクセル対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    メガピクセル対応CCTVレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    単焦点レンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
  • ISO インサート CPMT-LF ケナメタル

    ISO インサート CPMT-LF

    ケナメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)11
  • DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ

    スリーピース
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
  • 10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。
    用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
  • ISO インサート VNMG-RP ケナメタル

    ISO インサート VNMG-RP

    ケナメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)16.61
  • ISO インサート VBMT-FP ケナメタル

    ISO インサート VBMT-FP

    ケナメタル
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(5個)
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角35°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート CPMT-FP ケナメタル

    ISO インサート CPMT-FP

    ケナメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 1インチ対応高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー)

    1インチ対応高解像度レンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    13日以内出荷
    急速に普及する1インチカメラに対応。 5メガ以上の高画素カメラにも対応可能な高解像度、高コントラストを実現。 周辺部まで良好な特性を維持。 耐振動対策としてフォーカス、絞り共に固定ネジを採用。
    適合素子サイズ~1
  • ISO インサート DCMT-LF ケナメタル

    ISO インサート DCMT-LF

    ケナメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷から76日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形55°逃げ角(度)7
  • ISO インサート SCMT-MP ケナメタル

    ISO インサート SCMT-MP

    ケナメタル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状正方形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート SCMT-LF ケナメタル

    ISO インサート SCMT-LF

    ケナメタル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正方形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート VBMT-MP ケナメタル

    ISO インサート VBMT-MP

    ケナメタル
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角35°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.76チップブレーカ片面寸法L10(mm)16.61
  • ISO インサート SPMT-MF ケナメタル

    ISO インサート SPMT-MF

    ケナメタル
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1セット(10個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状正方形逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート DCMT-FP ケナメタル

    ISO インサート DCMT-FP

    ケナメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート CCMT-MP ケナメタル

    ISO インサート CCMT-MP

    ケナメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート CCMT-MF ケナメタル

    ISO インサート CCMT-MF

    ケナメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート WNMG-RP ケナメタル

    ISO インサート WNMG-RP

    ケナメタル
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用
    形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
  • ISO インサート CCMT-FP ケナメタル

    ISO インサート CCMT-FP

    ケナメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート TCMT-MP ケナメタル

    ISO インサート TCMT-MP

    ケナメタル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート VBMT-LF ケナメタル

    ISO インサート VBMT-LF

    ケナメタル
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形35°逃げ角(度)5
  • ISO インサート SNMG-UP ケナメタル

    ISO インサート SNMG-UP

    ケナメタル
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。15°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用
    形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO インサート VNMG-UP ケナメタル

    ISO インサート VNMG-UP

    ケナメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角35°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)16.61
  • ISO インサート TNMG-UP ケナメタル

    ISO インサート TNMG-UP

    ケナメタル
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット(5個)
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
    形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
  • ISO インサート WNMG-UP ケナメタル

    ISO インサート WNMG-UP

    ケナメタル
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
    形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
  • ISO インサート TPMT-FP ケナメタル

    ISO インサート TPMT-FP

    ケナメタル
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート CNMM-RP ケナメタル

    ISO インサート CNMM-RP

    ケナメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(10個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • ISO インサート TNMG-MP ケナメタル

    ISO インサート TNMG-MP

    ケナメタル
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。6°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
    形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
  • ISO インサート SNMG-MR ケナメタル

    ISO インサート SNMG-MR

    ケナメタル
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。20°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用
    形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO インサート SNMG-FP ケナメタル

    ISO インサート SNMG-FP

    ケナメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。15°すくい角。8コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正方形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)12.7
  • ISO インサート TNMG-FP ケナメタル

    ISO インサート TNMG-FP

    ケナメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面