カテゴリ
- メカニカル部品(24)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kcm-50」の検索結果

標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)
丸型打込式オイルゲージ
協和[機構部品](9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から11日以内出荷反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。形状丸形耐熱温度(℃)90
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ジョイントリンク 2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
標準形ローラーチェーン2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から9日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
オフセットリンク 2列
KANA(片山チエン)¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
KCM ローラチェーン50
KANA(片山チエン)¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷トラスコ品番804-8004質量(kg)3.03材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数192列数1ピン形式ジョイントリンク(リベット形)チェーンNo.50ローラ外径D(Φmm)10.16最大許容張力(kN)6.37
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)¥169税込¥1861個当日出荷から3日以内出荷給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
アタッチメント付ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から7日以内出荷用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ピン形式割ピン形
無給油形ローラチエーン
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から12日以内出荷給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
オフセットリンク
KANA(片山チエン)¥339税込¥3731個当日出荷から6日以内出荷給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式割ピン形
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981ユニット3日以内出荷から5日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781ユニット3日以内出荷から10日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781ユニット3日以内出荷から9日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から14日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
倍率可変レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥63,980税込¥70,3781個11日以内出荷倍率可変レンズとして、小型、軽量 W.D.117~67mmと作業性が良い(レンズフード含む)質量(g)150ねじ(フィルター)M30.5、P=0.5mm分解能(μm)20(0.5倍時)鏡筒長(mm)92.6~116.6マウントCマウント被写界深度(mm)1(0.5倍時)光学倍率0.5~1NA(開口数)0.06(0.5倍時)適合素子サイズ~2/3
メガピクセル対応CCTVレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷単焦点レンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ
スリーピース¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷から11日以内出荷4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥6,998税込¥7,6981個(500g)5日以内出荷プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CF
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)8日以内出荷Beyond Evolution突っ切り用インサート。低抵抗のポジブレーカー。低~中送り。ニュートラル







![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)