カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 鈑金・塗装(1)

「kcm80」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(34件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(17件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)(11件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)

    ステンレスローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(9件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
  • ジョイントリンク 2列 KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク 2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    列数1材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
  • オフセットリンク 2列 KANA(片山チエン)

    オフセットリンク 2列

    KANA(片山チエン)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
  • アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途各種機器の伝動用、駆動用。ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • 無給油形ローラチエーン KANA(片山チエン)

    無給油形ローラチエーン

    KANA(片山チエン)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    789税込868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
    ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)
    16,980税込18,678
    1ユニット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1
  • アタッチメント付ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)
    28,980税込31,878
    1ユニット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1ユニット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形列数1仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    6,998税込7,698
    1個(500g)
    5日以内出荷
    プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
机80cm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 机80cm
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
"kcm80" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷