カテゴリ
- 制御機器(9)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kcp-60ld」の検索結果

バルス 大容量防水IEC型プラグ
船舶商事¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ
パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から42日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)12温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM4×10最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)30
固定端子台
IDEC(和泉電気)¥279~税込¥307~1個当日出荷から32日以内出荷ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 赤
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様定格電流 = 32Aポール形式 = 3P+N+Eプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 346 → 415 V取り付けタイプ = パネルマウント色 = 赤IP保護等級 = IP44ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = スクリューパネルソケット - ストレート. これらのRSブランドのストレートソケットアウトレットは、パネル取り付けでIP44等級(防滴)を取得しています。これらのソケットは、ソケットカバーと頑丈な取り付けフランジにより、産業用途に最適です。 アウトレットの定格は、16 A又は32 A、110 V又は230 Vです。RoHS指令(10物質対応)対応
回転灯ハロゲンタイプ H1
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。幅(mm)141高さ(mm)131奥行(mm)184電球ハロゲン球
RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optimaシリーズ
RS PRO¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷色赤シリーズOptima定格電圧(V)415RoHS指令(10物質対応)対応ポール6P+E
ネジ式端子台
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
組合せサーモラベル(R)
日油技研工業¥16,980税込¥18,6781ケース(80枚)当日出荷から6日以内出荷可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル(R))を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30測定方式可逆性、不可逆性縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
バルス IEC型防水スイッチ付レセプタクル
船舶商事¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56