カテゴリ
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 建材・エクステリア(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kct-15」の検索結果

NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)
イハラサイエンス(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から翌々日出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
コルゲートチューブ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181袋当日出荷縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。仕様屋内用材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)10使用可能温度範囲-40~95℃2018年トラスコ掲載ページ3 1002
クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー
エレコム¥619税込¥6811個当日出荷■スマートフォンやタブレットPCのタッチパネルをきれいに拭き取るクリーニングクロスです。 ■超極細繊維ワイピングクロス「ザヴィーナ(R) ミニマックス(R)」を使用し、指紋や手垢などの皮脂汚れをしっかりと除去します。 ■0.1デシテックスの超極細繊維で編んだ生地を、特殊加工によりさらに高密度化した高性能ワイピングクロスです。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ポリエステル70%、ナイロン30%色ブルー外形寸法(mm)150×150入数1枚
固定(正方プレート) ゴム車
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-プレート寸法X×Y(mm)102×114取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ベリーマ(R)X」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー
エレコム¥809税込¥8901個当日出荷から翌々日出荷■タブレットPCやスマートフォンなどのタッチパネルや保護フィルムの指紋、手垢、皮脂汚れなどをきれいに拭き取るクリーニングクロスです。 ■超極細分割繊維「ベリーマ(R)X」を使用し、指紋や手垢などの皮脂汚れをしっかりと除去します。 ■断面がくさび状になっており、微細な凹凸にもフィットするので、ホコリ・汚れを繊維の間に確実に捉えます。 ■親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸のため、水性から油性まで、あらゆる汚れに払浄性能を発揮します。 ■拭き取りやすくソフトな風合いの起毛タイプです。 ■iPadの液晶画面にぴったりのサイズで、クロスを広げたままケースに収納可能です。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)150×230入数1枚
固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入)
ナンシン¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車材質(車輪)ゴム(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしプレート寸法X×Y(mm)102×114取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ウスイータ階段踏板CT
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581箱(5枚)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7色カームチェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段段鼻材直部用CT
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781箱(5枚)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)41厚さ(mm)47.5色カームチェリー柄グリーン購入法適合