カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • カー用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(1)

「kcu-620rv」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル モノタロウ

    HDMIケーブル

    モノタロウ(28件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
    用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応ケーブル長(m)2
  • HDMI接続後席モニター用接続ケーブル ALPINE

    HDMI接続後席モニター用接続ケーブル

    ALPINE
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    アルパイン製ナビゲーションと後席モニターをHDMI接続する場合に使用します。
  • ディスプレイケーブル サンワサプライ

    ディスプレイケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
    ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドフェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
  • プラズマクラスター技術搭載 12.8型WXGA 後席モニター ALPINE

    プラズマクラスター技術搭載 12.8型WXGA 後席モニター

    ALPINE
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の12.8型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。
    付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書ブラック電源(V)DC14.4(DC11~16)方式アース:アース方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×318.6×38(オープン時:208.3)有効画素数99.9%以上照明LED解像度1280×720画面サイズ12.8型ワイド画質WXGA画素数2764800開閉角度(°)173.5動作温度範囲(℃)-20~60実視野(縦×横×対角(mm))159.3×283.2×342.3
  • ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用 Android接続MHLケーブル ALPINE

    ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用 Android接続MHLケーブル

    ALPINE
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/MHL-Micro USB変換ケーブル/GALAXY用Micro USB 5-11ピン変換コネクタ セットです。
    付属品HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/MHL-Micro USB変換ケーブル/GALAXY用Micro USB 5-11ピン変換コネクタ
  • HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル エレコム

    HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル

    エレコム(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどプラグ金メッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • ハード・2-L 3M(スリーエム)

    ハード・2-L

    3M(スリーエム)(63件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(750mL)ほか
    当日出荷
    スポンジバフで使用します。 超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)粒度超微粒子タイプ液状目の粗さ極細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ヘッドレスト取付キット カナック企画

    ヘッドレスト取付キット

    カナック企画
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    適合(取付け可能なモニター)モニターの背面に取付用の縦ミゾがあるか、底面に1/4インチ(6.35mm)取付ネジ穴があるものモニター重量1.8kgまで構成部品ロッド(390mm)、アタッチメント、ブラケットL/R、ブラケット、ネジ
  • ディスプレイケーブル モノタロウ

    ディスプレイケーブル

    モノタロウ(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
    規格VGAケーブルコネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクタープラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールドオス形状mini D-Sub15pin変換タイプオス - オス
  • (08541)USB HDMI CABLE ASSY トヨタ

    (08541)USB HDMI CABLE ASSY

    トヨタ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • 変換ケーブル HDMI - タイプC 映像変換 4K 2K対応 30Hz 0.15m エレコム

    変換ケーブル HDMI - タイプC 映像変換 4K 2K対応 30Hz 0.15m

    エレコム
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプタです。
    ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)約0.15コネクターを含まずコネクタ形状Type‐Cオス-HDMI(Type-A)メス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K×2K(30Hz)HDMI規格HDMI 1.4ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
  • HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム

    HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック

    エレコム(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
    ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスーパースリム
  • HDMI-DVIケーブル サンワサプライ

    HDMI-DVIケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
    DVI:ホワイト、HDMI:ブラック規格PC99コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド3重シールド対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIプラグコネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)HDCP対応対応HDR対応非対応
  • AV変換ケーブル エスエスエーサービス

    AV変換ケーブル

    エスエスエーサービス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。
    対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB 3.0(オス) - HDMI A(メス)アダプター型式パッシブ伝送速度(Gbps)5対応解像度1080PUSBタイプUSB3.0メス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • (39119)ホルダーASSY.HDMI ホンダ

    (39119)ホルダーASSY.HDMI

    ホンダ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI エレコム

    Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
    ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5対応解像度最大4K×2K(30Hz)ケーブルタイプノーマルタイプ
  • HDMIケーブル アルパイン・トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車純正ナビ用TypeE-TypeA (2m) ENDY

    HDMIケーブル アルパイン・トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車純正ナビ用TypeE-TypeA (2m)

    ENDY
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。 Type E仕様のアルパインAVナビ、トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車の純正ナビ用です。
    仕様TypeE(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)2
  • HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
    伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード
  • HDMIケーブル 2050mm 金メッキ DXアンテナ

    HDMIケーブル 2050mm 金メッキ

    DXアンテナ(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。 HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
    仕様High Speed HDMI Cable With Ethernetプラグ【HDMIコネクタ】金メッキケーブル長(mm)2050