カテゴリ

  • 制御機器(11)

「kd 8015 m」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KD-8015M(240V) アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD-8015M(240V) アレスタモジュール

    川口電機製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
    仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)直流抵抗12±0.6Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:240・1.2/50μs、2kV:380・最大連続使用電圧:DC120
  • KD-8015M(360V) アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD-8015M(360V) アレスタモジュール

    川口電機製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
  • KD-8015MR アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD-8015MR アレスタモジュール

    川口電機製作所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。
    仕様●電流保護素子:ポリスイッチ(自復型)直流抵抗3.5~7Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV: 240(5kV)・1.2/50μs、2kV: 210・最大連続使用電圧: DC 120
  • 分電盤用SPD 音羽電機工業

    分電盤用SPD

    音羽電機工業(3件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
    用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
  • KD-8015MR(380V) アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD-8015MR(380V) アレスタモジュール

    川口電機製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。 国土交通省公共建築工事標準仕様書H28年版適合品。
  • KD-8001P-J アレスタパネル 川口電機製作所

    KD-8001P-J アレスタパネル

    川口電機製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    KD-8000シリーズの1回線パネル。 結線方法はネジ端子接続でマルチ接続が可能。
    幅(mm)40.5高さ(mm)31質量(g)約90取付高(mm)42種類1回線奥行(m)43.6(パネル単体)、80.6(モジュール装着時)
  • KD-8111D アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD-8111D アレスタモジュール

    川口電機製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 デジタル回線を保護するアレスタモジュール。
    仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)直流抵抗2.3±0.7Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:500A電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:200・1.2/50μs、2kV:220V(1kV)(Up)・最大連続使用電圧:DC120
  • 盤用避雷器 Panasonic(パナソニック)

    盤用避雷器

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
  • KD-8000P アレスタパネル 川口電機製作所

    KD-8000P アレスタパネル

    川口電機製作所
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    6日以内出荷
    KD-8000シリーズの100回線パネル。 結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
  • KD-8110D アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD-8110D アレスタモジュール

    川口電機製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 デジタル回線を保護するアレスタモジュール。
    仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)直流抵抗17±0.5Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:500A電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:200・1.2/50μs、2kV:220V(1kV)(Up)・最大連続使用電圧:DC120
  • ホームアレスタ 音羽電機工業

    ホームアレスタ

    音羽電機工業(17件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
    質量(g)約90定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%放電耐量(kA)10(1回)制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
電源(制御機器)カテゴリ