カテゴリ

  • 自動車純正部品(43)
  • 制御機器(9)
  • 農業機械(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 電気材料(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kd-33」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッション リヤー シート (KD33) MAZDA(マツダ)

    クッション リヤー シート (KD33)

    MAZDA(マツダ)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (KD33) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (KD33)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • トリム リヤー シート クッション (KD33) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート クッション (KD33)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • (KD33)センサー、シート ポジシヨン MAZDA(マツダ)

    (KD33)センサー、シート ポジシヨン

    MAZDA(マツダ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) トランク サイド (KD33) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) トランク サイド (KD33)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • 配線ダクト 興和化成

    配線ダクト

    興和化成(30件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
    タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
  • 屋外用コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    屋外用コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻(10m)
    当日出荷
    ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
    材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色肉厚T(mm)0.5-0.7
  • 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ KD型

    LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
    仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル)

    ビックツール(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • バリアフリータイルマット サンコー[日用品]

    バリアフリータイルマット

    サンコー[日用品]
    2,498税込2,748
    1セット(8枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(g)44×8タイプ無地混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(cm)30×30
  • カード立替紙 クラウン[事務用品]

    カード立替紙

    クラウン[事務用品]
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    卓上用のメニューや、インフォメーション用にピッタリ。
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • ケーサー デズミ マサル工業

    ケーサー デズミ

    マサル工業
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。
    用途外曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。材質PVC形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキローター(KDタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキローター(KDタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(3件のレビュー)
    5,200税込5,720
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!
    用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!仕様部分防錆処理済み
  • カゴ台車 33L スーパーメイト

    カゴ台車 33L

    スーパーメイト
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    買物カゴを重ねておくことができます。 33リットルの買物カゴ併用台車で、背が高いレジ横に便利なタイプです。
    用途カゴの整理整頓に、カゴの移動に仕様完成品付属品キャスター75Φ適合容量33Lのカゴ用トラスコ品番126-8159材質全体:スチール、クロムメッキ質量(kg)3.4クロムメッキ外寸(mm)間口:380キャスター径(Φmm)75外寸法・高さ(mm)555外寸法・奥行(mm)505
  • デジタルシェーカー DLAB

    デジタルシェーカー

    DLAB
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
  • 20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    750税込825
    1巻
    当日出荷
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
  • 集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE 架台設置タイプ 河村電器産業

    集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE 架台設置タイプ

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1式
    4日以内出荷から11日以内出荷
    敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。架台設置タイプ。確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ
    材質ステンレス本体寸法(mm)幅450投函タイプ前入れ前出し
  • クランプ,スペアタイヤ MAZDA(マツダ)

    クランプ,スペアタイヤ

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • サポート(R),ハブ MAZDA(マツダ)

    サポート(R),ハブ

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • カメラバックモニター (KD) MAZDA(マツダ)

    カメラバックモニター (KD)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • サポート(L),ハブ MAZDA(マツダ)

    サポート(L),ハブ

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • KAKU RK85 F型集水器 Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 F型集水器

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    付属品スライドストッパー種類集水器接続エルボカン合適合サイズ(軒とい)RK85×(たてとい)PC30・S30・60
  • ハーネス NO.4 リヤ (KD) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.4 リヤ (KD)

    MAZDA(マツダ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKD33 ZCKD TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKD33 ZCKD

    TELEMECANIQUE SENSORS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKSシリーズ = ZCKDリミットスイッチヘッド Zckd スチール製ローラーレバーですRoHS指令(10物質対応)対応
  • (KD)カバー NO.4,F.シート サイド MAZDA(マツダ)

    (KD)カバー NO.4,F.シート サイド

    MAZDA(マツダ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 33Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD33R0X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 33Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD33R0X

    Panasonic(パナソニック)
    829税込912
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.063抵抗(Ω)33許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • クッション,リヤーシート MAZDA(マツダ)

    クッション,リヤーシート

    MAZDA(マツダ)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
  • トリム,リヤーシートクッション MAZDA(マツダ)

    トリム,リヤーシートクッション

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • 穴埋めキャップKD型(スガツネ工業製) 日東工業

    穴埋めキャップKD型(スガツネ工業製)

    日東工業
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE ポール設置タイプ 河村電器産業

    集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE ポール設置タイプ

    河村電器産業
    229,800税込252,780
    1式
    11日以内出荷
    敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。ポール設置タイプ。確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ
    材質ステンレス寸法(mm)(ポール)150×30×1800本体寸法(mm)高さ1200本体寸法(mm)幅510投函タイプ前入れ前出し
  • 715C40DKD33 VISHAY

    715C40DKD33

    VISHAY
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4 1箱 20個入 VISHAY

    715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4 1箱 20個入

    VISHAY
    399,800税込439,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-17
  • Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ 3.3nF 40kV dc 715C40DKD33 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ 3.3nF 40kV dc 715C40DKD33

    VISHAY
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 3.3nF。電圧 = 40kV dc。実装タイプ = スクリューターミナル。シリーズ = 715C。許容差 = -20 → +80%。温度特性 = Y5U。パッケージ/ケース = 0814。直径 = 58.4mm。高さ = 34.5mm。寸法 = 58.4 (Dia.) x 34.5mm。抑制クラス = Class II。誘電体材料 = セラミック%。Vishay 715Cシリーズ. Vishay 715Cシリーズは、ねじ止め端子取り付けの高電圧セラミックディスクコンデンサです。低インダクタンスで高絶縁抵抗のエポキシコーティング絶縁が施されています。 715Cシリーズは、産業用、高電圧電源、X線装置、溶接機器などのさまざまな用途に適しています。. ねじ止め端子取り付け 高い絶縁抵抗 低インダクタンス エポキシコーティング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4 VISHAY

    715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC 及び DC ディスクコンデンサは、30000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
    仕様●静電容量:3.3nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-39
  • Panasonic SMDレジスタ, 330kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD3303X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 330kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RKD3303X

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックERJ 2RK 0402金属皮膜抵抗器は、軽量 / 小型ソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 これらの汎用抵抗器に適したその他の用途には、コンピュータ、計器、ビデオカメラ、時計、ポケット電卓、テレビチューナー、通信機器が含まれています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)330定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • マントルヒーター温度コントローラー用センサー 熱電対Kシースタイプ トレンドサイン

    マントルヒーター温度コントローラー用センサー 熱電対Kシースタイプ

    トレンドサイン
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    マントルヒーター温度管理の必需品。
    用途マントルヒーター温度調整コントローラー用センサーです。端末仕様Y端子被覆材ガラス
  • KD 角スパテル 33cm カンダ[厨房用品]

    KD 角スパテル 33cm

    カンダ[厨房用品]
    539税込593
    1個
    13日以内出荷
    材質ホウ材全長(mm)330