カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 自動車純正部品(33)
- 切削工具(20)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- メカニカル部品(10)
- 制御機器(8)
- 農業機械(8)
- 自動車補修部品(7)
- バイク純正部品(6)
- 物流用品(6)
- 防犯用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 機構部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業・園芸資材(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ABUS(5)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- climbing(クライミング)(3)
- KSフィルター(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- MAZDA(マツダ)(26)
- SIEMENS(4)
- SMC(72)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イスカル(14)
- エスコ(4)
- サカエ(3)
- シグマ光機(4)
- トヨタ(6)
- ナンシン(3)
- ホンダ(6)
- 三桂製作所(6)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

薄形シリンダ CDQ2KD40
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KD40)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KD40
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KD40
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KD40)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KD40)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KD40)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)40
手打ちバラ刻印 英字
TRUSCO(11件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から9日以内出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KD40
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)40
屋外用コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681巻(10m)当日出荷ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色黒肉厚T(mm)0.5-0.7
手打ちバラ刻印 数字
TRUSCO(5件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から5日以内出荷彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼入
らくだん ダンボールクリップ
共栄金物製作所¥4,698税込¥5,1681ケース(40個)当日出荷ダンボールの「仮留め」「開き止め」「段積み」の3 機能を有した多機能クリップ。 テープいらずで段ボールをスマートな梱包資材に変え、梱包作業時・書類保管時の補助具として有効活用できるエコなクリップ。 中小企業や個人事業主の救世主!軽量でサイズもコンパクトであるため、収納場所を選ばない。 3機能が一体となった構造のため、個々の製品を使うより利便性が高く、段ボールの変形や剥がれも防げる。幅(mm)92寸法(mm)92×14×27高さ(mm)27質量(g)約7.5奥行(mm)14全高(mm)27
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)50
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KD40F
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
タニタ デジタルクッキングスケール KD400
タニタ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷立てて収納できる便利な設計。2000g(2Kg)まで1g単位表示の高精度。重力の影響を解消できる「地域設定機能付」。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:CR2032コイン形リチウム電池×1個仕様折りたたみ可材質ABS、SUS寸法(mm)幅160×高さ32×奥行223(計量皿:約直径160mm、クローズ時:約幅160×高さ49×奥行167)色シルバー測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、ステンレス質量(g)約539(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個ひょう量(kg)2電源CR2032リチウム電池×1個(付属)ひょう量(g)2000最小表示(g)1本体寸法(幅W×全長×高さH)収納時/167×160×44、オープン時/224×160×33計量皿寸法(mm)約直径160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×224×33、(クローズ時)167×160×44(突起物含む)計量皿寸法(Φmm)160最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2オートパワーオフ約6分最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅160×高さ32×奥行223(計量皿:約直径160mm、クローズ時:約幅160×高さ49×奥行167)TKG品番9-0601-0601TKG品番(2017)6-0539-0501ひょう量単位g
山形防振ゴム KD
倉敷化工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。 低回転数の防振に適する 横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。形状山形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
キーボックス ダイヤルキー仕様
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個欠品中ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。ダイヤルキータイプです。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体)施錠方法ダイヤル錠2018年トラスコ掲載ページ10 0230
軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H900/固定式)
サカエ(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
プレート式 固定、ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から翌々日出荷軽荷重・一般用キャスター KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状固定車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ワイヤーコーナーパッド(可動式)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から9日以内出荷ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取外しが可能です。用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
プレート式 固定、ナイロン車
ナンシン¥259税込¥2851個当日出荷から8日以内出荷軽荷重・一般用キャスター KD型とTE型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状固定車荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン(白)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
リレーノッカー(ダイレクトタイプ)
エクセン¥77,980税込¥85,7781台当日出荷から5日以内出荷打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H900/固定式)
サカエ¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KD/350kg/ポリエステル天板/H900)
サカエ¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。 作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。高さ(mm)900材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装Ag+)材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイト均等耐荷重(kg)350色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
毛玉取り 電動 乾電池式 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 セーター対応
テスコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷すぐに使えて手軽にケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。用途生地をやさしく守りながら、気になる毛玉をしっかり取り除くので、衣類をいつでも清潔で美しく保てます。 。51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。 。風合いガードは5段階で調整できて、仕上がりを0.5mm~2.5mmまで0.5mmごとに変えられます。生地に応じて残したい毛足の長さを変えられるから、気になる部分だけをカットしてきれいな仕上がりに。 。使いたいときにすぐに手に取れるコードレスモデル。乾電池式だから、パワーが落ちてきたら電池を交換するだけでOKです。単3乾電池2本で約60分使えます。 。※乾電池は別売りです。単3形アルカリ乾電池(LR6)2本をご用意ください。 。長時間使っても疲れにくい、握りやすいグリップ形状です。 。ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。 。お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、セーター 。※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。付属品5段階風合いガード、掃除ブラシ、取扱説明書材質本体:ABS/PC、刃:ABS/SUS質量(g)160電源(V)3電源乾電池刃幅(mm)51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約153×約98 (本体のみ)、約63×約155×約100 (風合いガード付き)使用時間(分)60定格出力DC3.0V使用電池単3形アルカリ乾電池 LR6×2本保証期間1年間
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KD40~)
SMC¥10,244~税込¥11,268~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式2山クレビス形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KD40)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥6,890~税込¥7,579~1袋(10個)4日以内出荷から8日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ブランチティーカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
液晶保護フィルム FRONTIER FRNXW618 / KD40 NX シリーズ 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FRONTIER FRNXW618/KD40 NXシリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
溶接棒乾燥機
IKURATOOLS(育良精機)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓。温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少。安定したアークを実現します。消費電力(W)400容量(kg)10本体質量(kg)6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706温度調節範囲(℃)100~400収納溶接棒長(mm)450
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![カード立替紙 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07584368-220510-02.jpg)