カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)

「kd-410」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルクッキングスケール KD-410 タニタ

    デジタルクッキングスケール KD-410

    タニタ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    タニタ社員食堂おすすめ!シンプル&スタイリッシュなクッキングスケール。最少1g単位、最大2kgまで計量が可能です。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×2本、タニタ生活ダイエット定食レシピ(1食分、個箱に記載)仕様シリコンゴム脚あり材質ABS電源DC 3V(単4乾電池2本)最小表示1 gひょう量(g)2000(最大計量)本体質量(g)約287寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×186×31文字高(mm)表示15オートパワーオフ約6分
  • デジタルクッキングスケール KD-410WH cotta

    デジタルクッキングスケール KD-410WH

    cotta
    4,298税込4,728
    1個(1個)
    3日以内出荷
    最大計量:2000g、最小表示:2000gまで 1g ヨーロッパテイストのオシャレなデザインで立てて収納できる便利な設計になっております。 フル1g単位での計量なので高精度。
    材質ABS、PET、ステンレス寸法(mm)223×160×H32(クローズ時:167×160×H49)パールホワイト質量(g)約539(電池含む)
  • KD-410 パトライト(PATLITE)

    KD-410

    パトライト(PATLITE)
    69,980税込76,978
    1台
    9日以内出荷
    大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。KD-410Bはイオンバランス調整機能付。
    質量(kg)約2.5ケーブル長(m)(電源)約2.5消費電流(mA)500最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz)イオンバランス調整機能無し最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz)(※測定距離300mm)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)入力電源(V)AC100またはAC200(ご注文時に必ず指定) 50/60Hz
  • 配線ダクト 興和化成

    配線ダクト

    興和化成(30件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
    材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)長さ(mm)2000タイプH型
  • 直流式送風型 カスガ(KASUGA)

    直流式送風型

    カスガ(KASUGA)
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    イオンの到達距離が長く遠くからの除電、シート類成型品などの凹凸物体の除電に最適です。イオンバランスが良く、オゾン発生も極めて少なく、帯電物体の極性や環境に関係なく効率の良い除電をします。送風ファンは、微風から強風まで可変でき、耐久性のある金属羽根を使用しています。
    仕様ファン:金属羽根使用フィルター付性能正・負のイオンをバランスよく生成し、ファンで遠くまで送ります。高圧電源は、高周波方式で昇圧整流し内蔵しております。放電電極も電流制限回路が挿入されており安全です。質量(kg)2.5風量(m3/min)5.3/6.3(可変)寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×198×90騒音値(dB)52/50Hz56/60Hz消費電力(VA)50電流(mA)入力電流:500動作環境0~40℃/80%以下オゾン発生量(ppm)0.005
  • ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm カスガ(KASUGA)

    ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm

    カスガ(KASUGA)
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷
    大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に適しています。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。
    仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●最大風量:5.0(50Hz)/6.0(60Hz)m3/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ(mm):280×236×90●質量:約2.5kg●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-88
  • リスパレット JCK-D4・100100 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JCK-D4・100100

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    22,980税込25,278
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)22
  • リスパレット JCK-D4・105105 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JCK-D4・105105

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    22,980税込25,278
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差。積載荷重:1000kg
    質量(kg)24
  • 配線ダクト 興和化成

    配線ダクト

    興和化成(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    16日以内出荷から60日以内出荷
    長さ(mm)2000
  • ファンタイプ静電気除去装置 カスガ(KASUGA)

    ファンタイプ静電気除去装置

    カスガ(KASUGA)
    119,800税込131,780
    1台
    16日以内出荷
    大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。 大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。 イオンバランス調整機能付。
    質量(g)約2.5ケーブル長(m)約2.5機能イオンバランス調整機能消費電流(mA)500最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz)使用環境温度(℃)0~40最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 下段オープンタイプ ノーブランド

    RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 下段オープンタイプ

    ノーブランド
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    こうであるといいなを追求したロッカー。着替えるだけでなく、小物・かばん・靴の収納にこだわった設計です。ハンガーパイプ付き棚板と棚板1枚は2段階で高さ調整可能。扉裏には大容量のタオル掛け付き小物入れがあり、横幅80mm×厚み15mmまでのスマートフォンや小物も収納できます。アジャスター付き。
    付属品コートフック、鏡、タオル掛け付き小物入れ、ハンガーパイプ付き可動棚、可動棚、横連結金具材質スチールダイヤル錠グリーン購入法適合
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Dシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Dシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • ニッケル BS ダンツキローレットツマミ 大阪魂

    ニッケル BS ダンツキローレットツマミ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    材質ニッケル表面処理BSメッキ
  • リッドフューエルフィラー (KD) MAZDA(マツダ)

    リッドフューエルフィラー (KD)

    MAZDA(マツダ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
  • ヒンジ(R) ボンネット (KD) MAZDA(マツダ)

    ヒンジ(R) ボンネット (KD)

    MAZDA(マツダ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • インシュレーター フロントヒート (KD) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター フロントヒート (KD)

    MAZDA(マツダ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
  • ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器

    ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン

    廣杉計器
    4,998税込5,498
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-RRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-RRoHS2対応品

    廣杉計器
    5,998税込6,598
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器

    ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン

    廣杉計器
    4,898税込5,388
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400D-Nシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400D-Nシリーズ

    廣杉計器
    4,598税込5,058
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • 黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    6,088税込6,697
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器

    ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/PTFE

    廣杉計器
    4,998税込5,498
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応