カテゴリ

  • 自動車純正部品(129)
  • 建築金物(11)
  • 物流用品(9)
  • 機構部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • テープ(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「kd-7」の検索結果

188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(KD7J)バンド MAZDA(マツダ)(KD7J)バンドMAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1KD7) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KD7)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KD7) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KD7)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
(KD7M)コード、シヨート MAZDA(マツダ)(KD7M)コード、シヨートMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
(KD7J)レスト、アーム MAZDA(マツダ)(KD7J)レスト、アームMAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
(KD7M)レスト、アーム MAZDA(マツダ)(KD7M)レスト、アームMAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
(KD7L)レスト、アーム MAZDA(マツダ)(KD7L)レスト、アームMAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
(KD7K)デイスプレイ、ヘッドアップ MAZDA(マツダ)(KD7K)デイスプレイ、ヘッドアップMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
(1KD7-)ユニット,ABS ハイドロリツク MAZDA(マツダ)(1KD7-)ユニット,ABS ハイドロリツクMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
(KD7J)マツト、トランク ルーム MAZDA(マツダ)(KD7J)マツト、トランク ルームMAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
(KD7J)ハーネス NO.4,リヤー MAZDA(マツダ)(KD7J)ハーネス NO.4,リヤーMAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
(KD7J)P/S ユニット、エレクトリック MAZDA(マツダ)(KD7J)P/S ユニット、エレクトリックMAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
(KD7J)メンバー,インスト.パネル センター MAZDA(マツダ)(KD7J)メンバー,インスト.パネル センターMAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル)ビックツール(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
クーラーキャップ 児玉クーラーキャップ児玉(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
新ホワイト材質ABS樹脂種類クーラーキャップ
カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)カーボンブラシ高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
499税込549
1組(2個)
当日出荷
TX-100FR/TDX-100/HDR-1000R/HDR-1000RL/TS-125FR/HSM-380FR/HDR-1000Z/HDR-1000ZL用のカーボンブラシです。
寸法(mm)6.5×7.4
多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-772-3型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
クーラーキャップ 児玉クーラーキャップ児玉
439税込483
1個
当日出荷
新ホワイト種類クーラーキャップ
多目的穴埋めキャップ KD-771-65型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-771-65型LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)8材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12
多目的穴埋めキャップ KD-772-65型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-772-65型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)10材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13
仮枠アンカー 児玉仮枠アンカー児玉(1件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラック材質HIPS樹脂
ボールジョイント磁石 マグナボールジョイント磁石マグナ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
多目的穴埋めキャップ KD-771-6型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-771-6型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)5材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.13種類グロメット外径D(Φmm)13
ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用) ネグロス電工ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)ネグロス電工(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
多目的穴埋めキャップ KD-773型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-773型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)ホワイト種類グロメット外径D(Φmm)16.5記号A取付穴径(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉パイプジョイント(塩ビパイプ用)児玉(1件のレビュー)
299税込329
1個
欠品中
材質ABS樹脂ブラック関連資料施工方法
締付円盤 KD-703 LAMP(スガツネ工業)締付円盤 KD-703LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/素地質量(g)11.6仕上素地
キーホルダー用金具 スネーク 日本紐釦貿易キーホルダー用金具 スネーク日本紐釦貿易
999税込1,099
1袋
当日出荷から7日以内出荷
コテライザー エンジニアコテライザーエンジニア(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265半田コテ(W相当)20~80質量(g)110方式ガス触媒発熱方式
軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H900/固定式) サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H900/固定式)サカエ(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
止水板 児玉止水板児玉
56税込62
1個
当日出荷
グレー寸法B(mm)15寸法C(mm)3材質ABS樹脂
防水プリカ水抜ユンオンカップ 大阪コネクター製造防水プリカ水抜ユンオンカップ大阪コネクター製造
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
可とう管(プリカ)を相互に接続するためのカップリングで可とう管内に溜まった水をドレンする構造です。
締付円盤用カバー LAMP(スガツネ工業)締付円盤用カバーLAMP(スガツネ工業)
16税込18
1個
当日出荷から4日以内出荷
KD-703専用カバーです。
材質ポリプロピレン質量(g)0.56
ハイパワーサイレン1 基盤完成品 ワンダーキットハイパワーサイレン1 基盤完成品ワンダーキット(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類工作キット寸法(直径Φ×高さH)(mm)(発音体)30×17電源電圧(V)DC12(DC1.5~12可)動作電流(mA)約110(DC12V時)音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×18.5×28
止水板 大建プラスチックス止水板大建プラスチックス
25税込28特価
1個
当日出荷
設備用・換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用します。
材質ABS樹脂
フレキ用水抜きユンオンカップ 大阪コネクター製造フレキ用水抜きユンオンカップ大阪コネクター製造
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
水抜きカップリングを相互に接続するためのカップリングでJF・MJF内に溜まった水をドレンする構造です。
難燃性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業難燃性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
34,980税込38,478
1巻(10m)
翌々日出荷から20日以内出荷
セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しておりますサイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)サイズ16以上はインターロック構造で製管されております可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
軽量作業台 ダークグレー(KD/350kg/サカエリューム天板/H900/固定式) サカエ軽量作業台 ダークグレー(KD/350kg/サカエリューム天板/H900/固定式)サカエ
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H900/固定式) サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H900/固定式)サカエ
57,980税込63,778
1台ほか
翌日出荷
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H900/固定式) サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H900/固定式)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)