カテゴリ
- 農業機械(26)
- 安全靴・作業靴(18)
- 測定用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- メカニカル部品(7)
- 防犯用品(5)
- 事務用品(5)
- 制御機器(4)
- オフィス家具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(26)
- アサヒシューズ(18)
- SK(新潟精機)(11)
- ABUS(4)
- オリエンタルモーター(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 渡辺電機工業(3)
- 三菱電機(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- ACE(エース)(2)
- カンダ[厨房用品](2)
- KSフィルター(2)
- オーティス(2)
- SK11(2)
- 東洋エレメント(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エスコ(1)
- カクダイ(1)
- クラウン[事務用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kd0030」の検索結果

エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー
BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
アクリル方眼定規 快段目盛
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。厚さ(mm)2材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
南京錠 TITALIUM-64TI
ABUS(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)ロックキー式
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
快段目盛ものさしシール
SK(新潟精機)¥339税込¥3731個当日出荷身の回りの物に気軽に貼れる「ものさしシール」です。目盛の種類は細幅、広幅の端面左基点、細幅の中央基点の3種類です。貼って剥がせる&強粘着シールです。本体は透明で、目盛は黒です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容透明地に黒目盛×1シート(幅10mmの端面左基点x1、幅20mmの端面左基点x1、幅10mmの中央基点x1)材質シール/PET#50 SP-H(強粘再剥離)シール幅(mm)10(端面0基点・中央0基点)、20(端面0基点)測定長(mm)299RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥539税込¥5931個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。折りたたみ式で収納に便利です。便利な分度器目盛付(0-180°)です。用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~30目盛上段cm目、角度ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°)全長(mm)165幅(mm)35厚さ(mm)5本体質量(g)18材質AS樹脂
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)¥73,980税込¥81,3781セット当日出荷ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
アルミ三角スケール 快段 建築士用
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。用途製図、縮尺図面の読み取りに材質アルミ目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応
30 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個当日出荷頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ形状ストレートサイズ(mm)30ラチェット機構あり全長(mm)305エスコ品番EA602KD-30質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)30寸法C(mm)14.3
ラク巻 快段目盛
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。 3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。 ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)テープ幅(mm)12.5材質(本体)ABS精度(mm)(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L)材質(テープ)ガラス繊維
タイタリウム 南京錠
ABUS¥959税込¥1,0551パック当日出荷から6日以内出荷約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式
三角スケール快段目盛建築士用
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。用途製図、縮尺図面の読み取りに。目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300材質ABSタイプ建築士用RoHS指令(10物質対応)対応
キーボックス
ACE(エース)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から4日以内出荷キーハンガーは固定されています。 扉はマグネットでピッタリ閉じます。 シリンダーの鍵違い数は150通りです。 シリンダー錠の鍵は2本付いています。色ブラック材質スチール仕上アクリル焼付塗装
曲尺 300mm 鉄工用
SK11¥2,898税込¥3,1881本当日出荷測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。内側基準の測定に便利な、内側目盛付です。用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広材質ステンレスサイズ(mm)300
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
キーボックス ダイヤルキー仕様
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個欠品中ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。ダイヤルキータイプです。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体)施錠方法ダイヤル錠2018年トラスコ掲載ページ10 0230
南京錠(マスターキー付)
FEDERAL¥10,980~税込¥12,078~1セット(6個)ほか翌日出荷ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。 ブラス製シリンダー。 セットごとに1個のマスターキーが付いています。材質(本体)黄銅材質(ツル)鉄鍵2個付
DIY曲尺 300mm
SK11¥519税込¥5711本当日出荷測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。測定値が読み取りやすい段差型目盛です。用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。材質鉄サイズ(mm)300
キャッチアップ方眼定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~30目盛上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上下段1全長(mm)315幅(mm)35厚さ(mm)3本体質量(g)37材質アクリル
併用シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷尺相当目盛付です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス目盛上段cm目、下段尺相当目RoHS指令(10物質対応)対応
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
メッセンジャー鋼 ドラム巻
東京富士商会¥119,800~税込¥131,780~1箱(300m)ほか3日以内出荷45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。





![KD 角スパテル 30cm カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
















![カード立替紙 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07584368-220510-02.jpg)