カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
  • 機構部品(1)

「kd45 58334」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ KD型

    LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
    719税込791
    1セット(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
    仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
  • ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
    スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17適合車種汎用(12-24V兼用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V~24V
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
    用途日産車用タイプ純正交換タイプスイッチON-OFFコード長さ(mm)約300コードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可