カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 梱包用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kdc280」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データコレクター KoamTacデータコレクターKoamTac
75,980税込83,578
1式
当日出荷
高性能2次元ポケットスキャナ、Bluetoothドングル、充電器がセットになったオールインワンモデル KOAMTACのKDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。付属のドングルをUSBポートに挿し込むだけで使用できます。
仕様リアルタイムクロック:Quartz RTC for timestamp、ソフトウェア(無償):KTSyncソフトウェア(KDC 設定機能、同期、照合機能など)※ダウンロードにより使用可能、SDK(Android、iOS、Windows 用)付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプタ読取(mm)46~246(Code39)バッテリーリチウムイオン(3.7V DC、650mAh)湿度範囲5%~95%(結露なきこと)メモリーRAM:64KB、 FLASH ROM:256KB(データエリア)、8MB(ユーザーデータエリア UPCコード相当で400,000件以上保存可能)保証期間1年間(ケーブルを除く)使用CPUARM7、32bits防塵・防滴IP65安全規格(規格)UL 60950-1;EN/IEC 60950-1;EN/IEC 60825-1、EMI/RFI;R&TTE、FCC、KC、TELEC、RoHS、(安全) LEDの安全性:IEC62471:2006動作温度(℃)-10~50OS専用OS保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v4.1+EDR、SPP対応、HID対応
一致チェック・ポカよけ専用データコレクタ KoamTac一致チェック・ポカよけ専用データコレクタKoamTac
61,980税込68,178
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2次元イメージャーデータコレクタ イメージャー2次元イメージャーデータコレクタイメージャー
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷
省電力で長時間運用を可能にしたKDCデータコレクターです。通信設定に煩わされることなく、付属のドングルを挿入しペアリングコードをスキャンするだけでワイヤレス接続が行えます。高性能読み取りエンジンで1次元バーコードから2次元バーコードまで読み取ります。
OS専用OSメモリーUPCコード相当で400,000件以上保存可能インターフェイスMicro USB寸法(mm)40×82×18質量(g)57.5読取方式2次元Imager、640×480 CMOS、100 fps使用CPUARM7 32bits読取(mm)46~246(Code39)防塵防水性能IP65準拠電源リチウムイオン電池付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプター仕様【リアルタイムロック】Quartz RTC for timestampアズワン品番7-9608-01
1Dデータコレクタ BLE ウェルコムデザイン1Dデータコレクタ BLEウェルコムデザイン
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
照合・ぽかよけ専用 エリアイメージャ搭載データコレクタ。
dc2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dc2
  • zdc2