カテゴリ
- 空圧工具(11)
- 研磨材(7)
絞り込み
サービス分類
「kdm-055s」の検索結果

【修理】SデュアルアクションサンダB本体(空研)修理)KDM-055S(B)(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】SデュアルアクションサンダA本体(空研)修理)KDM-055S(A)(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)
空研¥32,980税込¥36,2781台当日出荷全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。用途パテ、木工、金属などの研磨にトラスコ品番764-7905セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM材質樹脂全長(mm)212タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全高(mm)81無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5
吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ)
空研¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。 低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。 高い集塵能力を発揮。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ 握りやすく手にフィットするグリップ。用途フェザーエッジング作業に。 あらゆる塗装の足付け作業に。 木工研磨作業に。全長(mm)212質量(g)740タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全幅(mm)122全高(mm)81無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86オービットダイヤ(mm)5振動3軸合成値(m/s2)2.9使用ペーパーΦ125mm
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(マジックシートタイプ)(空研)KDM055SB(修理)
修理¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(のり付きパッド)(空研)KDM-055SA(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
プルーパッドのり付用穴なし
空研¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3595適合機種DAM-055A・KDM-055A材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂質量(g)100タイプのり付きタイプ穴なしサイズ(mm)125パッド径(Φmm)123
ブルーパッド 穴無し マジックタイプ
空研(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3599適合機種DAM-055B・KDM-055B材質発泡ウレタン、ベルクロ質量(g)100タイプマジックタイプ穴なしサイズ(mm)125パッド径(Φmm)123
5インチグリーンパッドマジック用穴なしハード
空研(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3600適合機種DAC-056B材質発泡ウレタン、ベルクロ寸法(mm)125全長(mm)123色グリーン質量(g)106タイプマジックタイプ穴なしパッド径(Φmm)123
グリーンパッド 穴なし ノリタイプ
空研¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3597適合機種DAC-056A材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂寸法(mm)125全長(mm)123色グリーン質量(g)106タイプのり付きタイプ穴なしパッド径(Φmm)123
5インチグリーンパッドのり付用穴あきハード
空研¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3598適合機種DAC-056SA材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂寸法(mm)125全長(mm)123色グリーン質量(g)106タイプのり付きタイプ穴ありパッド径(Φmm)123
グリーンパッド 穴あき マジックタイプ
空研¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3601適合機種DAC-056SB材質発泡ウレタン、ベルクロ寸法(mm)125全長(mm)123色グリーン質量(g)106タイプマジックタイプ穴ありパッド径(Φmm)123
ブルーパッド 穴あき ノリタイプ
空研(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用トラスコ品番828-3596適合機種DAM-055SA・KDM-055SA材質発泡ウレタン、ウレタン樹脂寸法(mm)125全長(mm)123色ブルー質量(g)104タイプのり付きタイプ穴ありパッド径(Φmm)123