カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 汎用圧力計(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0.1
  • 0.035(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 35(1)
  • 70(1)
  • -0.1~0.1(1)
  • -0.1~0.5(1)
  • -0.1~1(1)
測定流体
  • 気体(1)
  • 液体(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(1)
精度
  • ±0.25%(1)
ブランド
  • クローネ(1)
クローネ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kdm30」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ

    クローネ
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
    用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)電源電池駆動(006P電池9V×1個)接続ねじG1/4"(オス)測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約20(電波障害のない環境下)
kdm30特集