カテゴリ
- 自動車補修部品(29)
- 制御機器(24)
- 接着剤・補修材(5)
- メカニカル部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 食品・飲料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- FKD(フクダ精工)(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- KONTEC(コンテック)(3)
- KSフィルター(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- PITWORK(日産)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- VISHAY(24)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(2)
- ノーブランド(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 信越化学工業(5)
- 制研化学工業(2)
- 呉竹(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- 椿本チエイン(5)
- 竹村商会(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ke-14」の検索結果

キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KE-14FB)
BIGM(丸山製作所)¥829税込¥9121個8日以内出荷部品名称キヨウリヨクキリナシチツプ(N-KE-14FB)図解NoMSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.19、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.30、MSA413R3-2M-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.19、MSA413R3-2M-A A専用部品(ノズル)部品_No.19、MSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.19、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.30
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム



H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用
竹村商会(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)
s25 バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用
竹村商会(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【安心してバックが出来る!】。バックに特化した明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。バックに特化したバルブです!負担を減らすために点灯から30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【車検対応!】。もちろん車検対応です!安心してご購入ください!用途バックランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト消費電力(W)10口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.85・24v/0.42
s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用
竹村商会(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
ヘルメットクリップ
KONTEC(コンテック)¥659税込¥7251個当日出荷ずれる布製ベルトをバンドクリップでしっかりキャッチできます。材質ABS樹脂質量(g)約4×4個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×20×40
s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用
竹村商会¥1,298税込¥1,4281個当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。用途分割式ドライブシャフトブーツ
チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥9,698税込¥10,6681袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅を使用。 カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。 カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。 耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。 シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。 標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状ユニオンティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
シリコンバンド
KONTEC(コンテック)¥969税込¥1,0661個当日出荷シリコンバンドで滑らない!! ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定! オシャレなカラーバリエーション! 半透明でヘルメットに書いてある文字が認識できる。付属品バックル:4個材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×2×850
H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用
竹村商会¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!用途フォグランプ専用寸法(mm)Φ13×50色アンバー電圧(V)12/24消費電力(W)8.5(片側)口金H3消費電流(A)12V/0.7・24V/0.35(片側)配線長約10cm極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)1250(片側)
LANケーブル
サンワサプライ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。ギガビットイーサネット完全対応のCAT6用LANケーブルです。コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。接続の際に便利なCAT6UTPパッチケーブル1mが1本付属しています。適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)5.5
チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥12,980税込¥14,2781袋(10個)4日以内出荷から16日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニオンティータイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
コンテ ストックポット リリーホワイト
富士ホーロー¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ホーローなので酸や塩分に強く、長期保存に最適です。 ハンドル付きなので冷蔵庫などから取り出しやすく便利です。材質フタ:熱可塑性エラストマー樹脂・ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
単極型コネクタ ボディ
泰和電器¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から15日以内出荷建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
とろけるメタル
日本紐釦貿易¥699税込¥7691袋(4個)4日以内出荷ピアスやイヤリングのパーツにおすすめのリングパーツです。単品でも重ね付けしても存在感があり、レジンの枠としてもオススメです◎材質合金
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 1W ±1%
VISHAY¥679税込¥7471個当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか9日以内出荷から12日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)4.2密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)20外観灰白色粘度(Pa・s)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)18添加量CX-32-1714(5.0%)
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業¥19,980税込¥21,9781缶(1kg)9日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)300可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)4.3密度(g/cm3)1.14(23℃)硬さ(デュロメータA)30外観灰白色粘度(Pa・s)25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)15添加量CX-32-1714(5.0%)
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10Ω 1W ±1%
VISHAY¥569税込¥6261個当日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mm最小温度係数 = -100ppm/℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 2W ±1%
VISHAY¥479税込¥5271個当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
二液型RTVゴム 一般
信越化学工業¥10,980~税込¥12,078~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から31日以内出荷汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することにより室温で硬化します。 ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型してボタン、アクセサリー類、人形、美術工芸品の制作、塩ビゾルによる各種食品サンプル、ワックスによる装飾ろうそくの制作やロストワックス母型用として、また石こうによる低融点合金反転母型用として幅広い用途で使用されています。付属品CLC-229 50gタイプ一般型取り用・縮合タイプ破断伸度(%)280可使時間(分)30(23℃)引張強度(MPa)3.5密度(g/cm3)1.16(23℃)硬さ(デュロメータA)30外観灰白色粘度(Pa・s)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)3危険物の性状非水溶性添加量CLC-229(5.0%)
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10kΩ 3W ±1%
VISHAY¥469税込¥5161個当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 4.57 (Dia.) x 16.51mm長さ = 16.51mm直径 = 4.57mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1kΩ 1W ±1%
VISHAY¥469税込¥5161個当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mm動作温度 Max = +230℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 2kΩ 2W ±1%
VISHAY¥459税込¥5051個当日出荷仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 51kΩ 2W ±1%
VISHAY¥569税込¥6261個当日出荷仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最大動作温度 = +230℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から21日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)3.0密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)15外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)16添加量CX-32-1714(5.0%)
二液型RTVゴム 高強度縮合
信越化学工業(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から29日以内出荷高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。 体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。 一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。付属品CAT-1417-30 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)300可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)3.6密度(g/cm3)1.13(23℃)硬さ(デュロメータA)30外観灰白色粘度(Pa・s)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)23添加量CAT-1417-30(5.0%)
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 33Ω 1W ±1%
VISHAY¥729税込¥8021個翌々日出荷仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ
VISHAY¥559税込¥6151個翌々日出荷仕様CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますシリーズCPFRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 22kΩ 2W ±1%
VISHAY¥729税込¥8021個翌々日出荷仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小動作温度 = -65℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応