カテゴリ
- 接着剤・補修材(7)
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 信越化学工業(6)
- 椿本チエイン(6)
- オーエッチ工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- コクゴ(2)
- 光(2)
- VISHAY(2)
- サンワサプライ(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- INAZUMA(イナズマ)(1)
- PITWORK(日産)(1)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
- 日本ノート(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ke-45」の検索結果

一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(156件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング色黒容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物特性絶縁
シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥1,398税込¥1,5381本(100g)当日出荷シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。 すぐれた電気特性を発揮する。 電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。用途電気絶縁用危険物の類別非危険物
シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥1,398税込¥1,5381本(100g)当日出荷硬化方式:オキシムタイプ。外観:ペースト状すぐれた電気特性を発揮する。電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。半透明の他に黒、白、グレー、ベンガラ色等の色があります。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。電気絶縁用色透明危険物の類別非危険物
万能シーリング剤
信越化学工業¥1,775税込¥1,9531本当日出荷電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。用途電気・電子機器・一般工業用シーリング材。トラスコ品番423-0299材質主成分:シリコーン色赤質量(g)404容量(g)330危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330mL
万能シーリング剤 カートリッジタイプ
信越化学工業¥1,893税込¥2,0821本当日出荷電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。プライマーは不要です。用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8137危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンRTV
信越化学工業¥1,398税込¥1,5381個(1個)当日出荷空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング色クリア容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
多国語防犯サイン
光¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から10日以内出荷日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語に対応した防犯サイン。不審者、空き巣、万引きなどの防犯対策に。ステッカータイプはコンクリートなどのザラザラ面にも使用できます。店舗や玄関先にピタッと貼れて丈夫で長持ち。屋外使用も可能。「警察官立ち寄り所」は防犯のイメージが強い黒色と、遠くからでも視認性が良く雰囲気になじみやすい緑色をラインナップ
工事物件タップ
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷4個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃マグネットありプラグ形状3P耐トラッキングあり
ラッシングベルト エンドレス
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-KPシリーズ
椿本チエイン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から32日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-SSシリーズ
椿本チエイン¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
コルク文字 KB45
光¥899税込¥9891箱(10枚)翌々日出荷部屋名や用途の標示に適しています。用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)3材質/仕上コルク色コルク取付粘着シール質量(g)2.1縦(mm)45横(mm)45
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から5日以内出荷広範囲の公差軸に対応可能です。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック KE-LPシリーズ
椿本チエイン¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷から12日以内出荷専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
トップケース エクスプローラー 45
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷付属品キー1個幅(mm)470質量(kg)4.8サイズH:310xW:470xD:375(mm)高さ(mm)310タイプXPLORER エクスプローラー容量(L)45積載荷重(kg)5内容1個加工取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。素材アルミニウム+強化プラスチック
ジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻45cm幅
日本ノート¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷扱いやすく、気軽に使用できる大きさ。幅サイズを450mmにすることで、一般的な4人用テーブルで広げてもはみ出ることなくお子様も椅子に座ってじっくりとお絵描きや工作などを楽しんでいただくことができます。画用紙なので水彩絵の具などの使用も可能です。イベントなどのポスターや垂幕、共同創作などにもお使いいただけます。幅(mm)450(特販)長さ(m)10(特販)罫無地坪量(g/m2)135