カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(1)

「ke10204」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 200kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B200KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 200kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B200KE1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    519税込571
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • RING,PISTON 0.50   13020KE1004 ホンダ

    RING,PISTON 0.50 13020KE1004

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール 15X28X7 91202KE1004 ホンダ

    オイルシール 15X28X7 91202KE1004

    ホンダ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91202-KE1-004
  • O-RING,20.3X3.0  91302KE1004 ホンダ

    O-RING,20.3X3.0 91302KE1004

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 200kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B200KE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 200kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B200KE1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    24,980税込27,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.063許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R61A104KE15D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R61A104KE15D

    MURATA(村田製作所)
    569税込626
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 100nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応