カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(5)
  • トラック純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke12」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UPRラック片面H=1900棚受12個付 TRUSCOUPRラック片面H=1900棚受12個付TRUSCO
72,980税込80,278
1セット
当日出荷
トラスコ品番393-3075材質スチール質量(kg)27.5高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900段数12最大積載量(kg)80荷姿組立式組立時間1人30分
(ME121)BRACKET,MOUNTING FR 三菱ふそう(ME121)BRACKET,MOUNTING FR三菱ふそう
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
(ME120)BRACKET,ALT 三菱ふそう(ME120)BRACKET,ALT三菱ふそう
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
CYLINDER,COMP A  12110KE1601 ホンダCYLINDER,COMP A 12110KE1601ホンダ
82,980税込91,278
1個
欠品中
CYLINDER,COMP A  12110KE1010 ホンダCYLINDER,COMP A 12110KE1010ホンダ
83,980税込92,378
1個
欠品中
(ME121)BRACKET,TENSION PUUER 三菱ふそう(ME121)BRACKET,TENSION PUUER三菱ふそう
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
FORK ASSY.*TYPEA*    51400KE1912ZA ホンダFORK ASSY.*TYPEA* 51400KE1912ZAホンダ
81,980税込90,178
1個
欠品中
(ME121)COVER,ROCKE 三菱ふそう(ME121)COVER,ROCKE三菱ふそう
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
CYLINDER SPC   06120KE1900 ホンダCYLINDER SPC 06120KE1900ホンダ
86,980税込95,678
1個
欠品中
CRANKCASE COMP,L.   11200KE1000 ホンダCRANKCASE COMP,L. 11200KE1000ホンダ
56,980税込62,678
1個
欠品中
TENQOO直付110形W120防水 東芝ライテックTENQOO直付110形W120防水東芝ライテック
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)4.5本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
(31200)モーターASSY.,スターター (DSKE1) ホンダ(31200)モーターASSY.,スターター (DSKE1)ホンダ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
最大4台のATENPoweroverHDBaseT(PoH)/PoweroverEthernet(PoE)互換製品に対して、Cat5e/6/6aケーブル経由で給電HDBaseTコネクティビティ-HDMI接続をCat6/6aケーブル1本で延長ATENPoH/PoE給電対応モデルと互換-VE2812AT、VE2812AEUT/AUST、VE1812R、VE802R、VK108US、VK112EU、VK224、VK236、VK248、KE8952、および今後ラインナップされるIEEE802.3af規格に準拠したATENPoH/PoE給電対応モデル8KV/15KVESD保護追加設定なしでプラグアンドプレイ可能ラックマウント対応PSEポート1箇所につき最大15.4Wの電源を供給ステータスLEDでデバイスの状態が一目瞭然-リアルタイム監視やトラブルシューティングに有用パワーインジェクターとして機能しても、ビデオ、オーディオ、双方向RS-232通信、イーサネット通信の各信号の品質を確保※※伝送距離は本来の延長距離の80%程度になります。
用途VE44PBは、最大4台のATENPoweroverHDBaseT(PoH)/PoweroverEthernet(PoE)互換製品に対して、Cat5e/6/6aケーブル経由で給電できる、4ポートのパワーインジェクターです。セット内容マウントキット×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1スイッチ電源ON/OFFスイッチ×1ケース質量(kg)1.23消費電力DC5.3V:3.65W:17BTU材質(ケース)メタル動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ入力RJ-45メス×4・出力RJ-45メス×4(PoH/PoEPSE対応)・電源3極AC電源ソケット×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×162.3×41.8RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(HDBaseTPOHPD対応)互換品番コントロールシステムVK108US/VK248/VK224/VK236・ビデオエクステンダーVE3912T/VE2812AT/VE1812R/VE802R・ビデオマトリックススイッチャーVM7514/VM8514・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS1814T/VS1818T、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910、【アクセサリ】2X-021G、2X-031G
12way single row HE14 crimp socket shell TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))12way single row HE14 crimp socket shellTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
77,980税込85,778
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMPMODU HE13/HE14ボディ向き = ストレート長さ = 30.48mm幅 = 5.08mm深さ = 15mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,D,T495D107K016ATE125 KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,D,T495D107K016ATE125KEMET
58,980税込64,878
1セット(500個)
7日以内出荷
T495 シリーズ. KEMET T495シリーズタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流を必要とする、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、優れた静電容量安定性、突入電流に対する高い耐性を備えています。代表的な用途としては、高リップル電流を必要とするDC-DCコンバータ、携帯電子機器、通信機器、制御機器などがあります。. 特長: 高サージ電流耐量 高リプル電流 定常的な加速エージング RoHS 準拠、鉛フリー終端 EIA 規格 535BAAC 準拠 EIA481 準拠したテープとリール付き 金めっき終端(オプション) C、D、E、U、V、Xサイズの100%サージ電流テスト 静電容量: 0.1 1000 μF 許容差: 10 、 20 定格電圧: 2.5 50 dc DSCC 95158 準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55℃ +125℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 125mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
産業用産業用リモートI/O MOXA産業用産業用リモートI/OMOXA
53,980税込59,378
1個
当日出荷
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2
リモートイーサネットI/O MOXAリモートイーサネットI/OMOXA
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)質量(g)200取付方式DINレール取り付け、壁取り付け規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6ポート数(イーサネット)2入力電圧(V)12~36DC材質(ハウジング)プラスチック相対湿度5~95% (結露しないこと)LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminalリミット設定Altitude:4000m動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control listEthernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)対応バス●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10セキュリティ機能●Authentication:Local databaseEthernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)グリーンマーク認定
ラジエター(KE) スバルラジエター(KE)スバル
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(98211)エアバッグ モジュールASSY スバル(98211)エアバッグ モジュールASSYスバル
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
Fドア LH(KE) スバルFドア LH(KE)スバル
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
PNL SD OUT CP LH スバルPNL SD OUT CP LHスバル
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
(51439)Q/パネル LH スバル(51439)Q/パネル LHスバル
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
FLOOR COMPL F スバルFLOOR COMPL Fスバル
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
WHEEL APR COMPL FLH スバルWHEEL APR COMPL FLHスバル
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
(57491)キー キット スバル(57491)キー キットスバル
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
フルペイントプロテクション MT-KTM1290GT1KO MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フルペイントプロテクション MT-KTM1290GT1KOMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KTM1290GT1KO販売備考:キャンセル不可商品です。Full Paint Protection System KTM Super Duke1290GT 19-21 オレンジwithホワイト,ブラック&;メタリックシルバー適合情報:ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE GT [スーパーデューク] 19-21タイプ:Full Paint Protection System色[カラー]:オレンジ/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:KTM 1290 Super Duke GT (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートオレンジ/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考KTM 1290 Super Duke GT (19-21)タイプFull Paint Protection System
(KE)ユニット(R),フロントシート パワー MAZDA(マツダ)(KE)ユニット(R),フロントシート パワーMAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式) 旭精工エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)旭精工
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放) 解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa) ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。 摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。
ディスク径(Φmm)150/250
積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 10V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 10V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
53,980税込59,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
ムラタGCM自動車用1210シリーズGCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-25
UPR型ビンラック 片面 H1900 棚受12個付 黒 TRUSCOUPR型ビンラック 片面 H1900 棚受12個付 黒TRUSCO
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷
専用の軽量ビンを自由に組み合わせることにより、オリジナルのビンラックを作成できます。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
トラスコ品番232-1966材質スチールブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900棚段数(段)12最大積載量(kg/台)80
ビルトインガスコンロ (ガラストップ) クリナップビルトインガスコンロ (ガラストップ)クリナップ
83,980税込92,378
1セット
17日以内出荷
その他【グリル】水無間口(mm)600
ioLogik IOLOGIK Eシリーズ MOXAioLogik IOLOGIK EシリーズMOXA
62,980税込69,278
1個
63日以内出荷
MXAOPC UAサーバーとのアクティブな通信、WindowsまたはLinux向けのMXIOライブラリによりI/O管理を簡略化
2ポートイーサネットスイッチ付きのイーサネットリモートI/O MOXA2ポートイーサネットスイッチ付きのイーサネットリモートI/OMOXA
59,980税込65,978
1個
62日以内出荷から122日以内出荷