カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ke1867」の検索結果

熱伝導性RTVゴム (要冷蔵)
信越化学工業¥16,980税込¥18,6781本(200g×1本)16日以内出荷加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。一液なので使用前の混合・脱泡が不要です。用途各種放熱シール、放熱ポッティングなど難燃性UL94:V-0 (0.8mm)密度(g/cm3)(23℃)2.92硬さ(デュロメータA)75外観灰色硬化条件1液付加(加熱)熱伝導率(W/mk)2.2硬化時間(時間)120℃×1粘度(Pa・s)80保管環境要冷蔵:10℃以下危険物の類別非危険物入数1本(200g)RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導性RTVゴム
信越化学工業¥59,980税込¥65,9781缶(1kg)欠品中加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。トラスコ品番389-1992色灰使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン熱伝導率(W/mk)2.2硬化時間(時間)1(120℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類熱抵抗値(m2K/W)2.5