カテゴリ
- 機構部品(2)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ke4560」の検索結果

オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
KE-4560-G
信越化学工業¥6,998~税込¥7,698~1個(150g×1本)ほか16日以内出荷から77日以内出荷熱伝導性 をもつRTV液状シリコーンゴム(室温硬化タイプ)。空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になり、効率的に熱を伝導し、部品の冷却性能を向上させるシール材。強力な接着力 ? 金属、セラミック、その他の基材に強固に接着し、長期的な安定性を実現します。優れた耐候性 ? 高温・低温、湿度、環境ストレス下でも安定した性能を発揮します。電気絶縁性 ? 敏感な部品を漏電や外部干渉から保護します。用途幅広い用途 ? ヒートシンク、パワーモジュール、電子機器の接着に最適です。色グレー硬化方式オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応