カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(8)
    • 作業用スニーカー/シューズ(1)
    • JIS規格安全靴(7)
  • 自転車部品(7)
    • ヘッドライト・フロント用ライト(2)
  • バイク純正部品(66)
  • 学童・教育用品(56)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 建築金物(23)
  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(13)
  • 電気材料(13)
  • 医療(11)
  • バイク部品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 測定用品(8)
  • 作業服(7)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 切削工具(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質(アッパー)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「keen」の検索結果

351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャットアイライト KEEN HLEL370 CATEYE(キャットアイ)

    キャットアイライト KEEN HLEL370

    CATEYE(キャットアイ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    まぶしさに配慮した上カット配光ライト。 ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。 地面を幅広く照らす配光。 バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
    付属品単4形乾電池×3本ブラック質量(g)約66(本体・乾電池)本体寸法(mm)約34×38×85.5連続使用時間(時間)ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50機能バッテリーインジケータ、モードメモリー機能使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨)光度(cd)2500明るさ(Lm)ハイ:50、ロー:35、点滅:50発電方式電池式電球の種類ホワイト色LED×1個
  • KEEN キーン CATEYE(キャットアイ)

    KEEN キーン

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ 周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光 路面を幅広く照らす配光 バッテリーの寿命がわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始
    寸法(mm)34×38×85.5ブラック質量(g)66 (本体・乾電池のみ)使用電池単4形乾電池 3本(アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、使用しないでください]ライト種類LED 1個アズワン品番64-9546-04使用時間(時間)ハイ:約3(50ルーメン) 2500カンデラ、ロー:約10(35ルーメン)、点滅:約50(50ルーメン)
  • アルミ先芯入り防水ワークブーツ サンノゼ シックス ウォータープルーフ キーン

    アルミ先芯入り防水ワークブーツ サンノゼ シックス ウォータープルーフ

    キーン
    26,980税込29,678
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    安全機能と防止機能を備えた伝統のモックトゥデザインのワークブーツです。KEEN独自の防水透湿素材《KEEN.DRY》を採用しています。誤って通電中の配電回路に接触してしまった際に、補助的なプロテクト性を発揮するELECTRICAL HAZARD(EH)もしくはELECTRIC SHOCK RESISTANT(ESR)を搭載しています。アルミニウム製の左右非対称セーフティトゥ。スチール製のものより30%軽く、すっきりとした外観を実現しています。
    用途大工仕事。躯体工事。建築。造園。軽工業。トラックドライバー材質先芯:アルミニウムカスケードブラウン/ブラック材質(アッパー)レザー足幅レギュラー靴タイプブーツ
  • 自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台

    NSK(日本精工)(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台

    NSK(日本精工)(12件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    649税込714特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 建築用すみつけ鉛筆(赤) タジマツール(TJMデザイン)

    建築用すみつけ鉛筆(赤)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    829税込912
    1箱(6本)
    当日出荷
    日照や時間や水分で変色したり流れたりしない発色のいい赤色顔料、油性ワックスで硬めに仕上げました。 筆記線が細く色が強く、マーキングに最適。
    商品タイプ本体仕様硬質あか製品質量(g)33(1函)主な用途建築用芯色繰り返し・詰め替え対応
  • ルミナスライト 後付け延長用継ぎ足しポール2本セット Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト 後付け延長用継ぎ足しポール2本セット

    Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)
    1,073税込1,180
    1箱ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    お手持ちのラックの高さ延長用に。 ジョイントパーツ付き
    ポール径(Φmm)19材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
  • 建築用すみつけ鉛筆 タジマツール(TJMデザイン)

    建築用すみつけ鉛筆

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    899税込989
    1箱(6本)
    当日出荷
    雨、湿気に強い特殊芯、純度が高く粒子の細かい世界で最上級のグラファイト(黒鉛)を採用。 高熱処理と適度な油分によって濃く強く滑らかなすみつけ芯に仕上げました。
  • 締付円盤 KD-703 LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤 KD-703

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷
    ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
    材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/素地質量(g)11.6仕上素地
  • 自動調心玉軸受 円筒穴 1300番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 円筒穴 1300番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 締付円盤用シャフト KD-601型 LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用シャフト KD-601型

    LAMP(スガツネ工業)
    67税込74特価
    1個
    当日出荷
    KD-703用のシャフトです。
    用途M4・M6用材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)8.5仕上有色クロメート処理
  • 自動調心ころ軸受 円筒穴 21300番台 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 円筒穴 21300番台

    NSK(日本精工)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 円筒穴 22300番台 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 円筒穴 22300番台

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    7,690税込8,459特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 防炎腰前掛けエプロン MD008 Max Dyna

    防炎腰前掛けエプロン MD008

    Max Dyna
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接現場はもちろん、使うシーンを選ばないカジュアル仕様の防炎腰前掛けエプロン
    サイズF幅(cm)80混率(%)綿100丈(cm)50
  • 締付円盤用カバー LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用カバー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    KD-703専用カバーです。
    材質ポリプロピレン質量(g)0.56
  • 締付円盤用シャフト LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用シャフト

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    KD-703用のシャフトです。ネジ部は木ねじタイプです。
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)5.1仕上有色クロメート処理
  • 仏円入袋 233 御布施 マルアイ

    仏円入袋 233 御布施

    マルアイ(1件のレビュー)
    129税込142
    1束
    欠品中
    文字内容御布施外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12×74×122
  • 自動調心ころ軸受 円筒穴 22300番台 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 円筒穴 22300番台

    NSK(日本精工)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ウインカー取付延長ボルト ハリケーン

    ウインカー取付延長ボルト

    ハリケーン
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。サイズウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25ピッチ(mm)1.25
  • 締付円盤用両引シャフト LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用両引シャフト

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    KD-703用のシャフトです。中帆立など、両側から締結金具を取り付ける際に使用します。
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)23.3仕上有色クロメート処理
  • Green 4mm safety socket with thread Schutzinger

    Green 4mm safety socket with thread

    Schutzinger
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT IIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • CONSUM GREEN BASKET ElixUV5 EXT2Y 1ST Merck(メルクミリポア)

    CONSUM GREEN BASKET ElixUV5 EXT2Y 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    288,999税込317,899
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番61-0215-13
  • CONSUM GREEN BASKET ElixUV3 EXT2Y 1ST Merck(メルクミリポア)

    CONSUM GREEN BASKET ElixUV3 EXT2Y 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    263,999税込290,399
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番61-0215-11
  • CONS GREEN BASKET MQ Int15 EDS2YF 1ST Merck(メルクミリポア)

    CONS GREEN BASKET MQ Int15 EDS2YF 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    978,999税込1,076,899
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番61-0214-09
  • CONS GREEN BASKET MQ Int15 LCP2YF 1ST Merck(メルクミリポア)

    CONS GREEN BASKET MQ Int15 LCP2YF 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    978,999税込1,076,899
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番61-0214-07
  • CONSUM GREEN BASKET ElixUV10 EXT2Y 1ST Merck(メルクミリポア)

    CONSUM GREEN BASKET ElixUV10 EXT2Y 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    398,999税込438,899
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番61-0215-15
  • CONSUM GREEN BASKET Small Elix EXT1Y 1ST Merck(メルクミリポア)

    CONSUM GREEN BASKET Small Elix EXT1Y 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    169,999税込186,999
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番61-0215-09
  • CONSUM GREEN BASKET MQ01Gradient/Sy 1ST Merck(メルクミリポア)

    CONSUM GREEN BASKET MQ01Gradient/Sy 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    362,999税込399,299
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番61-0215-17
  • CONSUM GREEN BASKET MQ01Synthesis 2Y 1ST Merck(メルクミリポア)

    CONSUM GREEN BASKET MQ01Synthesis 2Y 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    511,999税込563,199
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番61-0215-19
  • CONSUM GREEN BASKET MQ01Academ/Biocel 1Y 1ST Merck(メルクミリポア)

    CONSUM GREEN BASKET MQ01Academ/Biocel 1Y 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    249,999税込274,999
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番61-0211-45
  • 防炎胸前掛けエプロン MD007 Max Dyna

    防炎胸前掛けエプロン MD007

    Max Dyna
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    溶接現場はもちろん、使うシーンを選ばないカジュアル仕様の防炎胸前掛けエプロン
    サイズF幅(cm)60混率(%)綿100丈(cm)78
  • システム手すり35 横受エンドブラケット・右用 ECLE(マツ六)

    システム手すり35 横受エンドブラケット・右用

    ECLE(マツ六)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    横型のエンドブラケット ベースプレートが必要な際に使用します 右用と左用があります 縦型としてもご使用いただけます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
  • システム手すり35 横受エンドブラケット・左用 ECLE(マツ六)

    システム手すり35 横受エンドブラケット・左用

    ECLE(マツ六)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    横型のエンドブラケット ベースプレートが必要な際に使用します 右用と左用があります 縦型としてもご使用いただけます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
  • ぬくもり手すりNES 壁受エンド WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNES 壁受エンド

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PPサイズ32Φ・35Φ兼用付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個形状コーナージョイント適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT 壁受エンド WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT 壁受エンド

    WAKI(和気産業)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用
  • システム手すり32 横受エンドブラケット・右用 ECLE(マツ六)

    システム手すり32 横受エンドブラケット・右用

    ECLE(マツ六)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ベースプレートが必要な時に使用します 右用と左用があります 縦型としてもご使用いただけます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 横受エンドブラケット・左用 ECLE(マツ六)

    システム手すり32 横受エンドブラケット・左用

    ECLE(マツ六)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ベースプレートが必要な時に使用します 右用と左用があります 縦型としてもご使用いただけます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
  • リセラ プラスチックガウン 袖付・エンボス フリーサイズ 10枚入 歯愛メディカル

    リセラ プラスチックガウン 袖付・エンボス フリーサイズ 10枚入

    歯愛メディカル
    899税込989
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    親指フックタイプで感染リスクを軽減!。
    材質ポリエチレンサイズ着丈120cm×袖丈68cm×身幅104cmアズワン品番63-4156-76
  • ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア 萩原

    ラタン調 ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 円形テーブル チェア2脚 韓国インテリア

    萩原
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。カラーは豊富な2色から選べます。北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。テーブル【商品サイズ(約)】幅90×奥行90×高さ70cm【梱包サイズ(約)】93.5×92×10cm(12kg)【材質】ナチュラル:天然木化粧繊維板ホワイト:繊維板表面加工:ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)。チェア【商品サイズ(約)】幅46.5×奥行54.5×高さ76cm【梱包サイズ(約)】26×81.5×48cm(10.8kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】マレーシア【備考】組立品(ハンマーが必要)
    用途ダイニングセットとして。