「keiba f-606」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リードペンチ KEIBA

    リードペンチ

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    欠品中
    掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。
    用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3765材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)153質量(g)85寸法A(mm)153寸法D(mm)8寸法E(mm)14寸法B(mm)41寸法C(mm)51バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ フジ矢

    ラジオペンチ

    フジ矢(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
    用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業材質(グリップ)塩化ビニールバネ無し
  • ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル

    ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)

    ベッセル(54件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
    全長(mm)155質量(g)100
  • ピンセット ステンレス製 300mm SUS304 モノタロウ

    ピンセット ステンレス製 300mm SUS304

    モノタロウ(12件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    非磁性のピンセットです。全長が長いので狭い所でも楽に作業出来ます。
    用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304幅(mm)12全長(mm)300質量(g)94先端形状ストレート/ギザ付
  • リードペンチ フジ矢

    リードペンチ

    フジ矢(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。
  • リードペンチ ENGINEER(エンジニア)

    リードペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端薄型でくわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。先端部ギザなし
    用途引抜き、つまみ、折曲げ作業などに。トラスコ品番395-5397材質ステンレス全長(mm)140質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードペンチ 150mm スリーピークス

    リードペンチ 150mm

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。 切断能力はありません。先端刻み付。
    トラスコ品番853-5008材質S55C全長(mm)150質量(g)125材質(グリップ)ビニール
  • ミニチュアリードペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ミニチュアリードペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8259材質S58C全長(mm)132質量(g)69硬度HRC46±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアペンチ ホーザン

    ミニチュアペンチ

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
    トラスコ品番120-4882材質CRV2寸法(mm)113全長(mm)116質量(g)40硬度HRC42±2(刃部)先端形状ギザなし切断能力(Φmm) 鉄線-切断能力(Φmm) 銅線-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンシル型ケガキ針 TRUSCO

    ペンシル型ケガキ針

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
    仕様ノック式トラスコ品番229-5628全長(mm)145材質(本体)プラスチック(PVC)質量(g)26タイプペンシル型硬度HRA90材質(グリップ)プラスチック先端形状超硬チップ付先端チップ径(mm)1材質(先端)超硬チップG2
  • ラジオペンチ(JIS) モノタロウ

    ラジオペンチ(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
    用途電気工事、組立ラインなど材質S55C幅(mm)(先端開)30以上全長(mm)160質量(g)130先端先細刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • スタンダードニッパ フジ矢

    スタンダードニッパ

    フジ矢(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
  • プロホビー 平口リードペンチ KEIBA

    プロホビー 平口リードペンチ

    KEIBA(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    傷を付けずに加工。
    用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3789材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)55寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアリードペンチ ホーザン

    ミニチュアリードペンチ

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ローレット付、幅広、薄口タイプ
    用途ローレット付で保持力を高めたミニチュアリードペンチ。仕様ESD対策品、エラストマーグリップ、バネ付、RoHS(6物質・10物質)/○全長(mm)116.5質量(g)42硬度HRC42RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードペンチ(先細タイプ) KEIBA

    リードペンチ(先細タイプ)

    KEIBA
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。
    用途曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法A(mm)144寸法D(mm)7寸法B(mm)34寸法C(mm)50バネ無しサイズ(mm)140
  • ワイヤストリッパー モノタロウ

    ワイヤストリッパー

    モノタロウ(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
    全長(mm)153質量(g)106
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル(34件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
    全長(mm)170質量(g)350
  • リードペンチ 室本鉄工

    リードペンチ

    室本鉄工
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。
    用途針金・ブリキ板等の細工、加工に。熱くて触れない物をつかむ時に。仕様ばね付、先端部ギザなし、ソフトカバー付、落下防止用ひも取付穴無全長(mm)150質量(g)110
  • Trinity平口リードペンチ(溝無) 130mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinity平口リードペンチ(溝無) 130mm

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!くわえ部を広く平らに仕上げているので、金属板を曲げたりカシメ玉やボールチップを潰したりできます。
    トラスコ品番785-2843全長(mm)128質量(g)65先端寸法(mm)3.5×2頭部厚(mm)7頭部幅(mm)10先端長(mm)21柄幅(mm)52
  • ペンチ(樹脂グリップ付) フジ矢

    ペンチ(樹脂グリップ付)

    フジ矢(5件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
    用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。