カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 建築金物(1)

「kel 50-6030」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイドレール ケル

    ガイドレール

    ケル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
    材質PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材)ブルー仕様RoHS対応適合(ラック)RK使用温度範囲(℃)-40~+80規格RoHS対応取付穴径(Φmm)(シャーシ板)4.3~4.4取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6適合プリント基板厚さ(mm)1.6適合ラックRK series(50-6010、50-6030のみ使用可能)
  • ガイドレール 北川工業

    ガイドレール

    北川工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    当日出荷
    スリムな形状の基板ガイドです。
    ブラック材質ポリカーボネート規格UL94V-2取付板厚(mm)1.6±0.1
  • ガイドレール ケル

    ガイドレール

    ケル(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1パック(100個)ほか
    4日以内出荷
    ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。 取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。
    材質(ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)(フック)ナイロン(UL94V-0材)(ガイドレール)グレー(フック)黒仕様RoHS対応適合(ラック)RUGGED取付穴径(Φmm)(シャーシ板)3.6取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • カードガイドレール KLシリーズ タカチ電機工業

    カードガイドレール KLシリーズ

    タカチ電機工業
    1,298税込1,428
    1袋(20本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型ガイドレール イマオコーポレーション

    C型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    長さ(m)3ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール MRS型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4仕上シルバーアルマイト処理材質アルミ合金推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
  • リップガイドレール ダイケン

    リップガイドレール

    ダイケン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
  • ESD基板ホルダー ホーザン

    ESD基板ホルダー

    ホーザン(2件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1セット(10枚)ほか
    3日以内出荷
    F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。 F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。 F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。
  • C650型ガイドレール イマオコーポレーション

    C650型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)39寸法W(mm)61質量(g/m)440
  • EPガイドレール KANA(片山チエン)

    EPガイドレール

    KANA(片山チエン)
    6,198税込6,818
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷
    材質(レール)エンプラ
  • 耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
    用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など種類リニア形材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)セラミックコーティング仕様MR(高精度タイプ)材質アルミ合金(キャリッジ)ブラック仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドレール(FCプロファイル) イマオコーポレーション

    ガイドレール(FCプロファイル)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)グリーン
  • カードガイドレール RE-Nシリーズ タカチ電機工業

    カードガイドレール RE-Nシリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1袋(20本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板カードガイド Richco 垂直実装 RICHCO

    基板カードガイド Richco 垂直実装

    RICHCO
    10,980税込12,078
    1箱(50個)ほか
    7日以内出荷
  • 基板ホルダー goot(太洋電機産業)

    基板ホルダー

    goot(太洋電機産業)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    大型基板もしっかりホールド。部品の挿入、リードのカッティング、はんだ付け等の各作業に対応できます。大型基板対応。センターガイドを取り外すことで 500×210mm角基板もホールドできます。簡単基板着脱。スプリング式ガイドレールにより、基板の設定位置を動かさずに基板の着脱が可能です。部品の脱落を防ぐスポンジボード。部品挿入後、スポンジボードで部品を押さえますので部品の抜け落ちがありません。作業の角度を調節可能。角度調整用アジャスタで基板を垂直にすることができます。静電対策
    トラスコ品番112-8401幅(mm)575質量(kg)5.4高さ(mm)335(垂直時)奥行(mm)360