カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 安全用品(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全標識(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)

「kelly」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークリフト用電球 60V25W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応) ケリー電気産業フォークリフト用電球 60V25W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)ケリー電気産業
3,490税込3,839
1箱(10個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D電力(W)25口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)24
フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応) ケリー電気産業フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)ケリー電気産業
3,798税込4,178
1箱(10個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D電力(W)25、10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 24V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 24VSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10個)
当日出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプ口金P30s-10.3(つば付定焦点)単線適合一般タイプシングル球定格電圧(V)24
24V耐振型警光灯白熱電球 KOITO(小糸製作所)24V耐振型警光灯白熱電球KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
定格電圧(V)24適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)定格電力(W)60口金BA15sガラス球形式RP-35電球白熱電球
交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル S25 日本製モノタロウ(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s
フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48V STANLEY(スタンレー電気)フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷
クリア定格電圧(V)48
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つばなしダブル) 24VSTANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプ口金BAY15dガラス球形式RP35クリアタイプつばなしダブル球定格電力(W)60/60定格電圧(V)24
回転灯用バルブ KOITO(小糸製作所)回転灯用バルブKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
クリア適合回転灯用
ロングライフ球 ダブル S25 ケリー電気産業ロングライフ球 ダブル S25ケリー電気産業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
タイプダブル球クリア定格電圧(V)24定格電力(W)25/10口金BAY15Dガラス球形式S25RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換) ケリー電気産業LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)ケリー電気産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
ロングライフ球 ウェッジ ケリー電気産業ロングライフ球 ウェッジケリー電気産業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 12V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 12VSTANLEY(スタンレー電気)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球口金P30s-10.3(つば付定焦点)単線ガラス球形式RP35クリア定格電圧(V)12適合一般定格電力(W)35
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V KOITO(小糸製作所)ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24VKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
クリア定格電圧(V)24
JC標準タイプ12V50W ウシオライティングJC標準タイプ12V50Wウシオライティング
3,298税込3,628
1個
当日出荷
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用
高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)ケリー電気産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12・DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ 48V G18 ケリー電気産業LEDバルブ 48V G18ケリー電気産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BA15Sなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12タイプBA15SRoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S ケリー電気産業LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15Sケリー電気産業(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)10消費電力(W)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)18×36保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
JK-622 プロテクトフィールドウィンタージャケット コミネJK-622 プロテクトフィールドウィンタージャケットコミネ
32,980税込36,278
1着
6日以内出荷
JK-622 プロテクトフィールドウィンタージャケット 透湿防水仕様(ただし雨天長時間走行の場合はレインウェアをご使用ください) 着脱保温ライナー付属 胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター : SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター : SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター : SK-815 別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能 Vintage feel of field riding jacket MATERIALS [outshell]cotton, spandex [lining]polyester [warm liner]polyester, nylon, spandex PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15D ケリー電気産業LEDバルブ ストップ・テール 12V S25 BAY15Dケリー電気産業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)15寸法25×52消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ)保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S ケリー電気産業LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15Sケリー電気産業(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
LEDバルブ ウェッジ球T10 白色 ケリー電気産業LEDバルブ ウェッジ球T10 白色ケリー電気産業
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)10×26保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)2
Yellow fully insulated socket, 4.8mm tab SchutzingerYellow fully insulated socket, 4.8mm tabSchutzinger
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = Tab許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 19mm絶縁体 = ポリアミド関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用ねじ式4 mmソケットコネクタIBU 5568シリーズ、パネル取り付け、4.8 mmタブ. Schutzinger 4 mmねじ式パネル取り付けソケットコネクタであるIBU 5568シリーズは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 最大取り付けパネル厚さ5 mm 4.8 mm x 0.8 mmタブ ニッケルめっきのコンタクト 絶縁 - ボディ材質PA 6RoHS指令(10物質対応)対応
エフェクター/エンベロープ・シェイピング Electro Harmonixエフェクター/エンベロープ・シェイピングElectro Harmonix
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷
PICO ATTACK DECAY は、名機 Attack Decay の”ボリューム・エンベロープ/テープリバース風”効果を超小型筐体に凝縮した最新モデル。スウェル、逆再生風エフェクト、ピッキングニュアンスの変形など、表現力を拡張するエンベロープ・シェイピングペダル。・アタック/ディケイを個別に調整し、スウェル系~逆再生風エフェクト まで幅広く生成・POLY/MONO モード を搭載し、和音処理と単音処理を切替可能・BLEND により原音とエフェクト音を自在にミックス・SENS で入力感度を調整し、ピッキングに応じたエンベロープ動作を最適化・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現・ギター/ベースどちらにも対応・トゥルーバイパス仕様・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:PICO ATTACK DECAY・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Envelope Shaper / Swell / Reverse-like・モード:Poly、Mono・コントロール:Attack、Decay、Blend、Sens、Mode・特徴:スウェル、逆再生風、エンベロープ変形、超小型筐体・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:Pico サイズメタル筐体・JANコード:0683274012476
LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応 ケリー電気産業LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応ケリー電気産業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球電球色質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)適合温度(℃)-30~+60LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36耐振性8G
ロングライフ球 シングル G18 ケリー電気産業ロングライフ球 シングル G18ケリー電気産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24口金BA15Sガラス球形式G18RoHS指令(10物質対応)対応
HIDバルブ(交換用バルブ) ケリー電気産業HIDバルブ(交換用バルブ)ケリー電気産業(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。 「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。 日の出後の色温度「4200K」で車検対応。
用途12V・24V兼用電圧(V)85仕様D2CタイプD2C定格電力(W)35口金その他色温度(K)4300RoHS指令(10物質対応)対応
チューブLEDライト 24V用 30cm 白色 ケリー電気産業チューブLEDライト 24V用 30cm 白色ケリー電気産業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。タイプ線状均一光電圧(V)DC24寸法長さ300×幅8×高さ12mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12固定方法ネジ止めもしくは両面テープ保証期間1年間防塵防水性能IP65光度(cd)24LED寿命(時間)30000ケーブル長(cm)60光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72
LEDバルブ 48V S25 ケリー電気産業LEDバルブ 48V S25ケリー電気産業
4,898税込5,388
1セット(2個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)25×52防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)300LED使用数(個)36タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
ロングライフ球 シングル S25 ケリー電気産業ロングライフ球 シングル S25ケリー電気産業
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷
フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24定格電力(W)25口金BA15Sガラス球形式S25RoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応) ケリー電気産業フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応)ケリー電気産業
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S
用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48~60電力(W)10口金BA15S(ピン平行シングル接点)電球形状G18(球形)タイプBA15SRoHS指令(10物質対応)対応
ロングライフ球 H4 24V ケリー電気産業ロングライフ球 H4 24Vケリー電気産業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
用途ヘッドランプタイプH4クリア定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43tガラス球形式T14.2RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ 48V G18 ケリー電気産業LEDバルブ 48V G18ケリー電気産業
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BAY15Dなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BAY15Dなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ ケリー電気産業LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプケリー電気産業
3,898税込4,288
1セット(2個)
4日以内出荷
大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。
用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12、DC24光色白色口金W2.1×9.5d寸法(幅W×高さH)(mm)15×41配光角度(°)300明るさ(Lm)500LED使用数(個)13極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます)RoHS指令(10物質対応)対応
HID D4C 12V35W 4300K ケリー電気産業HID D4C 12V35W 4300Kケリー電気産業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
LED作業灯 角型 樹脂ボディ ケリー電気産業LED作業灯 角型 樹脂ボディケリー電気産業
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット(ステー):ステンレス形状角型幅(mm)108高さ(mm)128質量(g)270タイプ広角奥行(mm)27.5電圧(V)DC12・24消費電力(W)8ワイヤー長(mm)360(切りっぱなし)保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5明るさ(Lm)700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
アナウンスシステム 巡回再生 USB5V電源タイプ ケリー電気産業アナウンスシステム 巡回再生 USB5V電源タイプケリー電気産業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
microSDにあなたの作ったアナウンスやメロディを収録して再生させよう。microSDに収録したMP3ファイルを順番に再生します。音声読み上げソフトなどを使って作ったクリアなよく聞こえる声やメロディで、語り掛け、呼びかけの様々なシーンでご利用いただけます。お客様へのお声掛け・呼び込み、商品の実況アピール、ガイダンス、注意書きなどの音読、ウェルカム音声、メロディでの注意喚起、BGMなど工夫次第で使い方は広がります。
寸法(mm)100×69 ×30質量(g)120使用温度範囲(℃)-20~+60電源(V)DC5(USB電源)音量収録音によりますが最大100dB程度コード長さ(mm)400LED青(動作時に点滅)対応ファイル読み取り可能:MP3音量調節2段階
LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW ケリー電気産業LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストWケリー電気産業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
KT-101L  TLL120 12V(チューブLEDライト 120cm) ケリー電気産業KT-101L TLL120 12V(チューブLEDライト 120cm)ケリー電気産業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し付属品ブラケット×2、ビス×4取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)12消費電力(W)25長さ(cm)120防塵防水性能照明部:IP67太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ1500ルーメン