カテゴリ

  • 制御機器(1,524)
  • 電気材料(57)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 日用品(12)
  • 事務用品(11)
  • 測定用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業服(5)
  • 家電(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 介護用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kensen」の検索結果

1,729件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラックナイツスキンヘッドシェーバー kensen

    ブラックナイツスキンヘッドシェーバー

    kensen(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    5ヘッド99枚刃が360度回転し肌にぴったり密着。マグネット式で本体と刃が簡単に取り外せ、水で流れだけで簡単にきれいになります
    用途刃は優れた合金ステンレス鋼製。また、刃は弧状になっており、シェービングの際の摩擦を減らす、肌の赤みを防ぎます。ロック機能あり:カバンに置いても、安全ロック機能を設定することで誤作動を防ぎます。セット内容本体、保護キャプ、USB充電ケーブル、掃除ブラシ、取扱説明書幅(mm)83ブラック高さ(mm)70質量(g)328奥行(mm)83定格出力(W)5連続起動時間(分)160充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)1400充電方式USB Type-C防水性IPX6商品タイプ本体
  • 7Dシェーバースキンヘッド kensen

    7Dシェーバースキンヘッド

    kensen(1件のレビュー)
    6,290税込6,919
    1個
    当日出荷
    kensen 7Dシェーバースキンヘッドはフローティングデザインを採用ヘッドが上下・左右に動けます。革新なマグネット式ヘッドで、直接に垂直に上から取り外せ、ヒゲや髪くずにを洗い流すメンテナンスも非常に手軽です。マグネット式で簡単に取り外せるため、水ですすぐだけで簡単にきれいになります。IPX6防水機能&お風呂剃り対応可能
    セット内容7Dメンズシェーバー、鼻毛カッター、マグネット替刃、トリマーヘッド、USB充電ケーブル、3mmトリマーコーム、5mmトリマーコーム、7mmトリマーコーム、掃除用ブラシ、保護キャプ、収納ケース、日本語取扱説明書材質ABS設置方法マグネット式充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600充電方式USB充電式防水性IPX6
  • 7Dシェーバースキンヘッド用 替え刃 kensen

    7Dシェーバースキンヘッド用 替え刃

    kensen
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    kensenシェーバーはフローティングデザインを採用
    用途肌が弱い、髭が硬いといった人、敏感肌におすすめ。材質ABS、ステンレス幅(mm)76シルバー高さ(mm)41質量(g)70奥行(mm)76商品タイプ替刃
  • ボディシェーバーセット kensen

    ボディシェーバーセット

    kensen
    4,490税込4,939
    1個
    5日以内出荷
    全身脱毛シェーバー・1-9mm長さ調整可能。「I字」デザインを採用し、高品質のセラミック動刃とアレルギー防止ステンレス定刃の組み合い、カットに使いやすい、お肌が弱い方でも安心に使用いただけます。メンズもレディースも使用可能。LEDディスプレイ・安全ロック機能搭載。IPX6レベル防水デザインは洗面所やお風呂場でも利用可能。
    セット内容本体、V型ヘッド、肌ガードアタッチメント、鼻毛カッター、トリマーヘッド、リミットコーム、櫛、ブラシ、専用充電ケーブル、シェーバーケース、取扱説明書材質ABS質量(g)170定格電力(W)5 (50-60Hz)定格電圧(V)110~240使用時間(分)約90寸法(cm)20.8×4.7×3.5充電時間(分)約90電源供給方式充電式防水性IPX6
  • バンノー指キャップ 健繊

    バンノー指キャップ

    健繊
    4,998税込5,498
    1式(100本)
    当日出荷
    綿糸と弾性糸の特殊編ですのでムレたりせず屈曲自在です。 指先の傷・荒れなどの予防に最適です。
    材質綿90%、レーヨン10%寸法(mm)約 幅23×長さ75松吉医科器械コード07-2565-00
  • オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ

    オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
    用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。使用方法センサー式タンク容量(mL)500質量(g)約480電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150防水仕様IPX2(防滴形)繰り返し・詰め替え対応
  • 15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用接地角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1
  • 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用250Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
  • 第二種電工試験練習用 線セット ホーザン

    第二種電工試験練習用 線セット

    ホーザン
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    候補問題全13問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
    セット内容線セット×1+リングスリーブ中・小、埋込連用取付枠質量(kg)4.8アズワン品番64-5104-77
  • リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
    極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
  • 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
    定格電流(A)15/20形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • 試験管洗浄ブラシ TRUSCO

    試験管洗浄ブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
    用途理化学用試験管などの洗浄に適合器具試験管全長(mm)220毛丈(mm)40質量(g)6毛幅(mm)50
  • 15A・20A兼用角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線2mm2、3.5mm2
  • マイスコ小試験管洗浄ブラシ 松吉医科器械

    マイスコ小試験管洗浄ブラシ

    松吉医科器械
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
  • エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) 日東工器

    エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm)

    日東工器(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。
    ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)330適合機種BB-20
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(絶縁枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント形状接地2P 15/20A 125V
  • フルカラー15A・20兼用コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー15A・20兼用コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1
  • アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20仕様金属枠付コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • 15A20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A20A兼用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送り端子なしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー1コ用
  • 第一種電工試験練習用 線セット ホーザン

    第一種電工試験練習用 線セット

    ホーザン
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
    質量(kg)5アズワン品番64-5104-82
  • アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様金属枠付・送り端子なしコンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ絶縁枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
  • 無添加せっけん専用リンス ミヨシ石鹸

    無添加せっけん専用リンス

    ミヨシ石鹸(5件のレビュー)
    499税込549
    1個(300mL)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    無添加石けんシャンプーでの洗髪後は、きしみを和らげる弱酸性のクエン酸リンスで洗い上がりスッキリ。香料・着色料・防腐剤はもちろん、合成界面活性剤のコンディショニング剤や保湿剤なども一切加えていません。薄めて使うタイプだから、経済的です。(300倍に薄めて使うタイプ)
    使用場所浴室
  • タック式源泉徴収簿兼賃金台帳台紙(2025.09改) 日本法令

    タック式源泉徴収簿兼賃金台帳台紙(2025.09改)

    日本法令
    1,098税込1,208
    1冊
    当日出荷
    本商品は別売りの給与B-1:タック式給料明細書・給料台帳で作成し社員個人ごとの給与明細部分(3枚目)をそのまま貼り付けることで、個人ごとの源泉徴収簿兼賃金台帳を作成することができます。すでに給与B-1:タック式給料明細書・給料台帳で必要な項目は記入済みなので個人ごとの台紙に毎月貼り付けるだけの簡単設計!。年末調整欄もついているので各項目に記入していくだけ。どなたでも、いつからでも、従来の事務からすぐに切換えることが可能です。 。 用紙の主な変更点(令和7年10月)。 。・特定親族特別控除欄の追加。・特定親族人数欄の追加
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    オムロンヘルスケア
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
    検出方式透過形標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体検出距離(mm)溝幅:5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)センサー型式フォーク形材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)応差0.025mm以下応答周波数(kHz)1以上、平均値:3耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回保存湿度範囲(%RH)5~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)ライトソース赤外線発光方式直流光
  • 15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
    定格電圧(V)250種類埋込コンセント定格電流(A)15・20兼用形状平刃タイプコンセント個数1個口適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
  • 電子車検証更新・読取専用リーダ・ライタ マクセル

    電子車検証更新・読取専用リーダ・ライタ

    マクセル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    主な特長。・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ。・ISO/IEC 18092(NFC)準拠。・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa。・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応。・USBフルスピード(12Mbps)。・PC/SC準拠。・Color LED(青/緑)内蔵。・ブザー モノトーン
    用途電子車検証の読み取り 2023年1月より導入された「電子化された自動車検査証(以下、電子車検証)」につきまして、マクセル製リーダ・ライタ「M-1850S」、「M-1850S-NS」、「M-1860B」は電子車検証の読み書き動作確認済みです。 国土交通省「電子車検証動作確認済みリーダ・ライタ一覧」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/List_of_devices.pdf 国土交通省「車検証閲覧アプリ」 国土交通省電子車検証特設サイトの車検証閲覧アプリページで概要確認と車検証閲覧アプリのインストールが可能です。 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/application/ 国土交通省「車検証電子化告知リーフレット」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/Leaflet.pdf 電子車検証読取アプリ使用方法 https://www.youtube.com/watch?v=wtHSPoNcXN4 国土交通省「記録事務代行サービス」 車検証の電子化による運輸支局等への出頭不要を実現するため、運輸支局長などから委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新を可能とする記録事務代行サービスに対応しています。 ※出展:国土交通省「電子車検証特設サイト」(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/) ※記録事務代行(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/service/)をもとにマクセル株式会社が作成ケーブル長(m)1.8インターフェースUSBインターフェース USB2.0準拠(Full Speed) ※USB1.1、3.0でも動作可能、PC/SCインターフェース、CCIDドライバ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20A125V兼用露出コンセント 東芝ライテック

    20A125V兼用露出コンセント

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
  • 20A250Vアース付兼用露出コンセント 東芝ライテック

    20A250Vアース付兼用露出コンセント

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V
  • 15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
  • 無添加せっけん 泡の洗顔せっけん ミヨシ石鹸

    無添加せっけん 泡の洗顔せっけん

    ミヨシ石鹸(3件のレビュー)
    469税込516
    1個(180mL)ほか
    当日出荷
    弱アルカリ性のせっけんは、古い角質を取り除きやすくするため、肌のくすみもすっきり取れます。 肌にやさしい無添加せっけんを、さらにきめの細かい泡にすることで、よりお肌に負担をかけず、やさしく洗い上げます。
    商品タイプ本体性別男性用、女性用洗顔タイプ泡ポンプシリーズミヨシ石鹸 無添加
  • 源泉徴収簿兼賃金台帳(2025.09改) 日本法令

    源泉徴収簿兼賃金台帳(2025.09改)

    日本法令
    899税込989
    1冊
    当日出荷
    この台帳は「所得税源泉徴収簿」と労働基準法第20号様式「賃金台帳」とが1枚で同時に記入できます。<主な改正点> 令和7年10月 ・特定親族特別控除欄の追加 ・特定親族人数欄の追加
  • 所得税源泉徴収簿兼賃金台帳 コクヨ

    所得税源泉徴収簿兼賃金台帳

    コクヨ(2件のレビュー)
    699税込769
    1冊(20枚)
    当日出荷
    仕様グリーン購入法適合商品、エコマーク認定商品、介護保険料欄付きサイズB4ヨコエコマーク認定認定穴数26寸法(縦×横)(mm)257×364紙質上質紙(古紙パルプ配合100%)古紙配合率(%)(表紙・中紙・台紙)古紙パルプ配合100グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 033
  • リレー試験専用衝撃センサ ムサシインテック

    リレー試験専用衝撃センサ

    ムサシインテック(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    小型・軽量コンパクト。代表的なスマートフォンの約2/3サイズ。対象試験器を選ばない高い汎用性。シリコンカバーを標準装着。背面マグネットで取付けも簡単。復帰動作が早く連続試験が可能。電池切れでも使用可能(ランプ表示のみ電池駆動)。特許取得済み。商標登録済み
    質量(g)約68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×93.6×15.5(突起物含まず)、48.6×103.0×19.5(突起物含む)使用電源CR2032 コイン形電池 ※ パイロットランプの点灯のみに使用出力時間接点出力:200msec以下入力電圧許容範囲(V)AC/DC 200以内
  • 医療器具用 用手・浸漬兼用中性酵素系洗浄剤1kg アルボース

    医療器具用 用手・浸漬兼用中性酵素系洗浄剤1kg

    アルボース
    2,398税込2,638
    1本(1kg)
    当日出荷
    医療器具用 中性酵素系洗浄剤(用手、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
    用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具類(新品器材含む)、チューブ類、内視鏡、リネン等の洗浄成分タンパク質分解酵素、界面活性剤使用方法(用手洗浄の場合)水を含んだスポンジに適量吐出し洗浄後、よくすすいでください。 (浸漬洗浄の場合)〇通常の汚れ 濃度0.25~0.5%(約3~5プッシュ/3L)10~20分浸漬後よくすすいでください 〇がんこな汚れ 濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 〇新品器材の油 濃度1.0%(10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください液性中性
  • パーフェクト式源泉徴収簿兼賃金台帳台紙(2025.09改) 日本法令

    パーフェクト式源泉徴収簿兼賃金台帳台紙(2025.09改)

    日本法令
    1,998税込2,198
    1冊
    当日出荷
    本商品は毎月の給料計算はもちろん、年末調整、社会保険の算定・月変の計算までができるよう工夫された給料計算用紙システムです。別売りの給与L-1:パーフェクト式給料明細書・給料台帳で作成し社員個人ごとの給与明細部分(3枚目)をそのまま貼り付けることで、個人ごとの源泉徴収簿兼賃金台帳を作成することができます。すでに給与L-1:パーフェクト式給料明細書・給料台帳で必要な項目は記入済みなので個人ごとの台紙に毎月貼り付けるだけの簡単設計!。年末調整欄に加え社会保険の算定・月変記入表もついているので各項目に記入していくだけでこれらの事務が効率化されます。どなたでも、いつからでも、従来の事務からすぐに切換えることが可能です。 。 用紙の主な変更点(令和7年10月)。 。・特定親族特別控除欄の追加。・特定親族人数欄の追加
...