カテゴリ

  • 清掃用品(6)
    • 高圧洗浄機(6)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー(6)
吐出圧力(MPa)
  • 8~10未満(4)
  • 14~16未満(1)
吐出水量(L/min)
  • 6~8未満(6)
  • 12~14未満(1)
ホース長さ(m)
  • 6
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 8(2)
  • 10(12)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
質量(kg)
  • 3.7(1)
  • 19(1)
  • 22.6(1)
  • 27.2(1)
  • 28(1)
  • 31.6(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「keruhya」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 2 Little Premium

    ケルヒャー(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
    用途自転車/小型車/網戸最高許容圧力(MPa)max. 8電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)6質量(kg)3.7(アクセサリーを含まない)付属品・トリガーガン: G 120 Q・1ジェットノズル・サイクロンジェットノズル・高圧ホース: 6 m・本体側カップリング幅(mm)197イエロー高さ(mm)264周波数(Hz)50/60消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納吐出水量(L/h)400RoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)40
  • 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域) ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)

    ケルヒャー
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。
    用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃常用吐出圧力(MPa)8最高許容圧力(MPa)12給水方式水道/自吸高圧ホース(m)10本体質量(kg)19セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各1点)、本体側ワンタッチカップリング周波数(Hz)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845ホース長さ(m)水道:6吐出水量(L/h)400最高給水温度(℃)60
  • 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD4/8C

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ。プロ仕様の頑丈な設計。使いやすさを追求した設計。扱いやすいダイレクトコネクター。便利なアクセサリー収納。
    用途工事現場の高所作業に。犬走りや外床、外壁の洗浄に。常用吐出圧力(MPa)8電源(V)単相100給水方式水道直結タイプ高圧ホース(m)10質量(kg)27.2幅(mm)375高さ(mm)925タイプ冷水タイプ奥行(mm)360電流(A)86寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×360×930コード長さ(m)4.5モーター出力(kW)1モーター入力:1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925電源コード(m)5ホース長さ(m)水道:6騒音値(dB)86ノズル標準サイズ:036吐出水量(L/h)400最高給水温度(℃)60定格使用時間(分)60
  • 高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域)

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。※この製品は60Hz(西日本地域)用です。
    用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃常用吐出圧力(MPa)8電源(V)単相100給水方式水道/自吸高圧ホース(m)10質量(kg)22.6トラスコ品番818-4933周波数(Hz)60電流(A)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×312×904モーター出力(kW)0.9モーター入力:1.2電源コード(m)5ホース長さ(m)水道:6騒音値(dB)86ノズル標準サイズ:033吐出水量(L/h)400最高給水温度(℃)60アズワン品番65-2356-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域)

    ケルヒャー
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運びに便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。※この製品は50Hz (東日本地域)用です。
    用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃周波数(Hz)50ホース長さ(m)6吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/min)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用冷水高圧洗浄機 ケルヒャー

    業務用冷水高圧洗浄機

    ケルヒャー
    359,800税込395,780
    1台
    8日以内出荷
    200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
    用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃常用吐出圧力(MPa)15電源(V)3相200給水方式水道/自吸(自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)10質量(kg)28幅(mm)455高さ(mm)700電流(A)95消費電力(W)3800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700モーター出力(kW)-本体質量(kg)31.6モーター入力:3.8電源コード(m)5ホース長さ(m)水道:6騒音値(dB)95ノズル標準サイズ:040吐出水量(L/h)400最高許容圧力(MPa)24最高給水温度(℃)60最大吐出量(L/h)700
高圧洗浄機カテゴリ