カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • キーボード(2)
絞り込み
キー配列
  • 日本語108キー(2)
接続方式
  • 無線(2)
キー方式
  • その他(2)
  • メンブレン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
キーストローク(mm)
  • 3.2
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
キーピッチ(mm)
  • 19(2)
19
ブランド
  • ロジクール(2)
ロジクール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「keyboard」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスキーボード K275 ロジクール

    ワイヤレスキーボード K275

    ロジクール(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
    キー方式メンブレンキー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)幅(mm)450ブラックサイズフルサイズ高さ(mm)18質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2奥行(mm)155対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1キー配列108キー日本語レイアウト使用電池単四形乾電池×2本電池寿命最大2年キーストローク(mm)3.2アズワン品番64-3939-21キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)操作距離10キーの有無テンキー:ありマルチペアリングあり角度調節あり
  • ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 ロジクール

    ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295

    ロジクール(7件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
    仕様押下圧:60g付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定幅(mm)441高さ(mm)18奥行(mm)149対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)機能耐水設計、SilentTouchテクノロジーインターフェースUSB角度調整範囲有(8°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大24カ月キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m
キーボードカテゴリ