カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(29)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(1)

「keyestudio」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEYESTUDIO Arduino Uno KeyestudioKEYESTUDIO Arduino UnoKeyestudio
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ArduinoUno互換です。
接続Arduino標準アズワン品番4-4171-01
KEYESTUDIO Arudino Uno スターターセット KeyestudioKEYESTUDIO Arudino Uno スターターセットKeyestudio
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
ArduinoUno互換です。 Arduino初学に適しています。
接続Arduino標準アズワン品番4-4170-01
スマートホームキット Arudino用 Keyestudioスマートホームキット Arudino用Keyestudio
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
スマートホームの製作キットです。
接続Arudino標準アズワン品番4-4138-01
環境センサーセット Arduino用 Keyestudio環境センサーセット Arduino用Keyestudio(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
Uno本体付きで、環境測定のセンサー用のソフトを使用可能です。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。
接続Arduino標準アズワン品番4-4168-01コンポーネント37種
CAN-BUSシールド Arduino用 KeyestudioCAN-BUSシールド Arduino用Keyestudio(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マイクロSDによるデータの読み込み・保存ができます。
接続Arudino標準アズワン品番4-4139-01
チルトセンサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudioチルトセンサー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
399税込439
1セット
当日出荷
傾きを検出します。
センサーキット Arduino用 Keyestudioセンサーキット Arduino用Keyestudio
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
「Uno本体」が付かない商品で、いろいろなセンサー用のソフトを使用可能です。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。
接続Arduino標準アズワン品番4-4169-01コンポーネント48種
リニア温度センサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudioリニア温度センサー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
719税込791
1セット
当日出荷
0~100℃の範囲で周辺温度を検出します。
メインボード Arduino用 EasyPlug Keyestudioメインボード Arduino用 EasyPlugKeyestudio
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
Arduino本体です。
接続EasyPlugアズワン品番4-4151-01
4WDロボットキット Arduino用 Keyestudio4WDロボットキット Arduino用Keyestudio
15,980税込17,578
1個
当日出荷
4WDロボットの製作キットです。
接続Arudino標準アズワン品番4-4140-01
ホールマグネットセンサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudioホールマグネットセンサー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
489税込538
1セット
当日出荷
近接スイッチとしてオンオフを出力します。
炎センサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudio炎センサー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
439税込483
1セット
当日出荷
炎の光を検知します。
Arduino Uno Rev3 ArduinoArduino Uno Rev3Arduino(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)32K仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力6動作電圧7~12V
水検出センサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudio水検出センサー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
469税込516
1セット
当日出荷
水の存在を検出します。
CO2・温度センサー Arduino用 KeyestudioCO2・温度センサー Arduino用Keyestudio
2,998税込3,298
1個
当日出荷
CO2と温度のセンサーです。
接続Arudino標準アズワン品番4-4134-01
Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」 共立プロダクツArduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」共立プロダクツ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
ユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板 サンハヤトユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板サンハヤト(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ穴径(Φmm)0.9パターンドットパターン
ミニタンクロボットキット Arudino用 Keyestudioミニタンクロボットキット Arudino用Keyestudio
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ミニタンク製作キットです。
接続Arudino標準アズワン品番4-4135-01
スマートカーセット Arduino用 Keyestudioスマートカーセット Arduino用Keyestudio
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ロボットアーム付きのスマートカーです。 Bluetoothモジュールを使用してスマートフォンで操作ができます。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。
接続Arduino標準アズワン品番4-4167-01コンポーネント47種
TDSメーター Arduino用 KeyestudioTDSメーター Arduino用Keyestudio
1,398税込1,538
1個
当日出荷
水質検査のTDSメーターモジュールです。
接続Arudino標準アズワン品番4-4141-01
太陽光追跡キット Arudino用 Keyestudio太陽光追跡キット Arudino用Keyestudio
17,980税込19,778
1個
当日出荷
太陽光を追跡するキットです。
接続Arudino標準アズワン品番4-4133-01
電子部品スターターキット Arduino用 Keyestudio電子部品スターターキット Arduino用Keyestudio
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワイヤー、ジャンパー、LEDなどの電子部品のスターターキットです。
接続Arudino標準アズワン品番4-4137-01
白色LED Arduino用 KSシリーズ Keyestudio白色LED Arduino用 KSシリーズKeyestudio
459税込505
1セット
当日出荷から10日以内出荷
白色LEDを点灯します。
アクティブブザー Arduino用 KSシリーズ Keyestudioアクティブブザー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
489税込538
1セット
当日出荷
電子ブザーにより、決まった音程で鳴ります。
土壌水分センサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudio土壌水分センサー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
469税込516
1セット
当日出荷
土壌中の水分量を検出します。
プッシュボタン Arduino用 KSシリーズ Keyestudioプッシュボタン Arduino用 KSシリーズKeyestudio
469税込516
1セット
当日出荷
押しボタンです。
タッチセンサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudioタッチセンサー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
479税込527
1セット
当日出荷
タッチボタンです。
Easyplugスターターセット Arduinoo用 KeyestudioEasyplugスターターセット Arduinoo用Keyestudio
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
Uno本体付きで、ソフトをいろいろ使用可能です。 誰でも簡単に端子接続ができるEasyplug仕様です。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。
接続Arduino標準アズワン品番4-4166-01コンポーネント23種
パッシブブザー Arduino用 KSシリーズ Keyestudioパッシブブザー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
459税込505
1セット
当日出荷
圧電スピーカーにより、音程を変えられます。
ノックセンサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudioノックセンサー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
399税込439
1セット
当日出荷
ノックすると信号を発信します。
音センサー Arduino用 KSシリーズ Keyestudio音センサー Arduino用 KSシリーズKeyestudio
469税込516
1セット
当日出荷
音をアナログ信号に変換します。
リードスイッチ Arduino用 KSシリーズ Keyestudioリードスイッチ Arduino用 KSシリーズKeyestudio
479税込527
1セット
当日出荷
磁力に反応してオンオフします。
Mega2560 Rev3 ArduinoMega2560 Rev3Arduino(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。
種類工作キットメモリー(フラッシュ)256K仕様メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHzアナログ入力16動作電圧7~12V
MEGA 2560 R3 スターターキット Arduino用 KeyestudioMEGA 2560 R3 スターターキット Arduino用Keyestudio
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
ArduinoMEGA2560R3用スターターキットです。
接続Arudino標準アズワン品番4-4136-01
Arduino Ethernet Shield 2 WITHOUT PoE ArduinoArduino Ethernet Shield 2 WITHOUT PoEArduino
8,898税込9,788
1台
当日出荷
Arduino用のイーサネッシールドで、Arduino UNOや、Arduino MEGA 2560にオンボードするだけで簡単に10/100BASE-Tのイーサネット機能を追加できます。イーサネットコントローラーにW5500、microSDカードスロットを搭載。PoE(Power Over Ethernet)無しタイプです。
種類工作キット仕様IEEE802.3af準拠、イーサネットコントローラ:W5500、接続速度:10/100Mb、W5500とSDカードにはSPIで通信、PoE(Power Over Ethernet)無しタイプ動作電圧5V