カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
「kf-186r」の検索結果

Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ 充電式モデル。無骨なタクティカルデザイン。白色LEDで最大1200ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。スイッチロック機能で誤点灯防止(点灯時サイドスイッチ長押し)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。1m防水機能。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途2m落下耐久とIP67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)質量(g)169電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)寸法(Φmm×Lmm)約30.2×152光束(Lm)1200明るさ(Lm)約1200~100照射距離(m)約241電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4~20IP等級67落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ジェントス 専用充電池
GENTOS¥3,498税込¥3,8481本当日出荷ジェントス ヘッドライト専用充電池 本体直接充電可能(USBケーブル TypeC にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)本数1バッテリー容量(mAh)3200使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)19×71質量(g)55対応機種GH-118RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.6蓄電池容量(Wh)11.52充電時間(時間)5充放電回数(回)約300適合機種BAR-1000R / GF-214RG / GH-118RG / KF-186R
ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム
GENTOS¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40