カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「kf-24 lixil」の検索結果

水石けん入れ操作部
TOTO(23件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
立形水石けん入れ
TOTO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:70色止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法台付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
プッシュ石ケン水容器
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様カベ付けタイプ、ビス付き容量(mL)約350タンク容量(mL)350アズワン品番64-8771-17
TOTO 水石けん入れ TS126R
TOTO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途一般地用 洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無形状止水ハンドル:その他色止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法壁付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
ソープディスペンサー(ムースタイプ)
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷50ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。材質黄銅、PP厚さ(mm)5~30ボトル容量(mL)200タンク容量(mL)200取付穴径(Φmm)25~29入数10/箱
水石鹸入れ用水石けん入れ容器部
TOTO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷容量(L)0.35適合品番TS127125DR、TS125DAY、TS126ADR、TS126DR、TS126DAY、TS126BDRタンク容量(mL)350
LEDデッキライト 作業灯 投光器
マリンテック¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷思い通りの明るさを!! 小型でハイパワー!LED作業灯! 出力22Wで強力な光を放ちます。 本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。 本体アルミダイガスト防食処理。 本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。 ステンレス製取付金具付き ノイズ対策品型式MLC22W-1224S寸法(mm)105×105×63質量(g)630電圧(V)AC/DC11~60V消費電力(W)22全光束(Lm)1900色温度(K)6000