カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 作業服(47)
- バイク部品(26)
- メカニカル部品(26)
- 切削工具(23)
- 制御機器(16)
- 機構部品(13)
- バイク純正部品(12)
- 測定用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 厨房用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 電気材料(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 研磨材(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全標識(3)
- マスク(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(59)
- KVK(56)
- サンエス(47)
- サンドビック(22)
- ホンダ(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- Festo(10)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- 河村電器産業(7)
- C’ultiva(カルティバ)(7)
- 光(5)
- カイセ(5)
- レストランサプライ(5)
- 信越化学工業(4)
- 未来工業(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- NTB(4)
- SP忠男(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kf-30」の検索結果

アクリル小判札 KF30
光¥3,998税込¥4,3981箱(50枚)翌々日出荷キーホルダや番号札に最適です。用途キーホルダーや番号札として。厚さ(mm)約2材質/仕上アクリル縦(mm)45横(mm)30穴径(mm)3
KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル
C’ultiva(カルティバ)¥599税込¥6591枚7日以内出荷組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。用途釣り・ルアー色ナチュラルタイプルアー用フック号数N-3L
KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041枚7日以内出荷組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。用途釣り・ルアー色ナチュラルタイプルアー用フック号数N-LL
KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041枚7日以内出荷組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。用途釣り・ルアー色ナチュラルタイプルアー用フック号数N-M
KF-30P-01 カブトフック30夜光
C’ultiva(カルティバ)¥599税込¥6591枚7日以内出荷組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。用途釣り・ルアー色夜光タイプルアー用フック号数G-3L
KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041枚7日以内出荷組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。用途釣り・ルアー色ナチュラルタイプルアー用フック号数N-L
KF-30P-01 カブトフック30夜光
C’ultiva(カルティバ)¥529税込¥5821枚7日以内出荷組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。用途釣り・ルアー色夜光タイプルアー用フック号数G-LL
KF-30P-01 カブトフック30夜光
C’ultiva(カルティバ)¥549税込¥6041枚7日以内出荷組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。用途釣り・ルアー色夜光タイプルアー用フック号数G-M
2ハンドルシャワー KF30N2
KVK(6件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
DRY・WAVE ランドリーフック窓枠用タイプ KF30 ホワイト 見付け
タカラ産業¥9,598税込¥10,5581セット7日以内出荷壁面に取付けて引き出して使う室内物干金物色ホワイト耐荷重(kg)10アズワン品番64-3699-29
保冷剤ソフト【S・M・L】
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。用途食品や飲料の鮮度保持に。材質水、吸水性樹脂、防腐剤
TERAMOTO EZ+PLUS JF56/JF81/ KF18/KF30/ KF38
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種PCX【JF56/JF81】全年式PCX150【KF18/KF30】ADV150【KF38】
KFジョイントキット30H
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691セット当日出荷セット内容KFジョイント・ピン×1、KFジョイント・ホルダ×1、セットスクリューとがり先(M8×12)ステンレス×1材質SUS304質量(g)20.3
スティック・タイトル用銘板
ユーボン¥759税込¥8351袋(1枚)当日出荷サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥29,980税込¥32,9781個31日以内出荷・取付フランジは別売りです。サイズ30タイプKF種類軸付タイプ寸法L(mm)80寸法D(Φmm)118寸法l(mm)50寸法M(mm)54寸法N(mm)45寸法G(mm)2寸法K(mm)40寸法B(Φmm)89(回転直径)寸法A(Φmm)57最大伝達容量(N・m)294寸法P(Φmm)8寸法P.C.D.(mm)70.3曲り角度最大15°
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
マグネットフローター(鉄板分離器)
カネテック¥89,980税込¥98,9781セット(2個)当日出荷から翌々日出荷永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付
ラクテム(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(C3604B)
ガススプリング
ナベヤ(30件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。寸法E(mm)8.6
KF型立体マスク
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(30枚)当日出荷耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅6mm)を採用し、耳への負担を軽減します。立体形状で口元空間ができ、息がしやすいです。ワイヤー入り樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。用途PM2.5、微粒子、風邪対策。飛沫・飛散防止に。トラスコ品番407-1071材質マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、金属ワイヤー、耳紐:ポリウレタン(PU)形状立体色ホワイトサイズフリー入数(枚)30構造4層寸法(縦×横)(mm)80×205包装形態個包装縦(mm)80横(mm)205ひもタイプ耳掛け細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上
グリルノブ(めねじ) GKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
DAILY FIT MASK 立体 ふつうサイズ 30枚入
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(30枚)当日出荷花粉・ウイルス飛沫等99%カットするフィルターを採用した立体3層構造のマスクです。 立体形状の不織布マスクが、おしゃれなカラーバリエーションで展開。不織布素材なので、ファッション性と感染予防を両立できます。 立体形状により鼻部分の隙間を低減し、花粉などの侵入を防ぎます。 ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。 携帯に便利な個別包装です。用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型サイズふつう質量(g)3.2入数(枚)30寸法(幅W×高さH)(mm)120×140適合規格JIS T 9001(一般用マスク)構造3層包装形態個包装対象花粉・ウイルス飛まつ・細菌飛沫・PM2.5等ひもタイプ耳ひもタイプ
DAILY FIT MASK 立体 ふつうサイズ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(30枚)当日出荷から翌々日出荷マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。 花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。) 立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。 密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。 ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。 頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。 優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立します。ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型サイズふつう質量(g)3.2適合規格JIS T 9001(一般用マスク) G42111073構造3層寸法(縦×横)(mm)140×120包装形態個包装対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳かけ