カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(6)
- 光(4)
- ムラテックKDS(3)
- ケナメタル(2)
- サンエス(2)
- 関西洋鋸(2)
- HENSEL(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日立(1)
- 栃木屋(1)
- KITACO(1)
- 協和[機構部品](1)
- ハイロジック(1)
- KSフィルター(1)
- KEMET(1)
- 長谷弘(1)
エコロジープロダクト
「kf-35」の検索結果

アクリル小判札 KF35
光¥4,998税込¥5,4981箱(50枚)翌々日出荷キーホルダや番号札に最適です。用途キーホルダーや番号札として。厚さ(mm)約2材質/仕上アクリル質量(g)3.5縦(mm)55横(mm)35穴径(mm)3![丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140805-170406-02.jpg)
丸型ネジ止め式オイルゲージ
協和[機構部品](2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から12日以内出荷取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。仕様二本線・HL形状丸形材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)
フリー刃 ウイングモア 8枚入(ナット・ワッシャ付)
関西洋鋸(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷付属品ナット4個・ワッシャ4個適合機種●オーレック:WM646F、736BF、746F、747Pro、WMC7246AF、736F材質バネ鋼(SUP10)全長(mm)120刃幅(mm)53
フリー刃 ウイングモア 8枚入(ボルト・ナット・ワッシャ4個付)
関西洋鋸(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット翌々日出荷付属品ボルト4本・袋ナット4個・ワッシャ4個適合機種●オーレック:WM646F、736BF、746F、747Pro、WMC7246AF、736F材質バネ鋼(SUP10)全長(mm)120刃幅(mm)53
化粧鏡(防錆・上部アーチ形・350×500)
INAX(LIXIL)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷形状長方形寸法(mm)350×15×508(鏡350×5×500)寸法(縦×横×厚さ)(mm)508×350×15材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
ミニノブ(雌ねじ)
栃木屋¥929~税込¥1,022~1個4日以内出荷から8日以内出荷耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)B
HENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67
HENSEL¥7,298~税込¥8,028~1個7日以内出荷材質(本体)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66/67
化粧棚付化粧鏡(防錆)
INAX(LIXIL)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷形状長方形寸法(mm)350×110×462.5(鏡350×5×450)寸法(縦×横×厚さ)(mm)462.5×350×110材質(棚受け部、化粧棚)アルミ(表面:塗装)材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
JUNC BOX
HENSEL¥8,598~税込¥9,458~1個7日以内出荷仕様ジャンクションボックス定格絶縁電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい
化粧棚付化粧鏡(防錆・上部アーチ形)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷形状長方形寸法(mm)350×110×503(鏡350×5×500)寸法(縦×横×厚さ)(mm)503×350×110材質(棚受け部、化粧棚)アルミ(表面:塗装)材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
カラスなぜ逃げる? 風力回転タイプ
長谷弘¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!。帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。イボ竹(別売)の先端に取り付けて利用! 高い果樹でも利用できます。風に揺らぐ構造で忌避効果が長期に維持します。回転タイプ用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません!材質(本体)ポリエステル
フリーコンベックス・移動爪
ムラテックKDS(41件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
フリーコンベックス・固定爪(引掛け測定専用)
ムラテックKDS(19件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷フリー丸型コンベックスの基本型、コンパクトタイプ仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付固定爪、ショックアブソーバー付※長さ2mにはショックアブソーバーは付いておりません。爪の内側が0基点のため引っかけ測定に適しています。種類フリー表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール爪部固定爪目盛種別片面
Oリング K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等主な適合純正品番91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003
証明書類4点付校正済コンベックス
ムラテックKDS¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から16日以内出荷試験証明書とトレーサビリティー書類一式(3点)がついています。丸型コンパクトデザインです。用途社内標準器に。その他ショックアブソーバーありセット内容コンベックス:1個、試験証明書:1通、トレーサビリティー関連書類:3通材質【テープ】スチール【バネ】スチール【ケース】ABS樹脂テープ幅(mm)16水平保持(m)1.3
3/4”コマ部
INAX(LIXIL)¥359税込¥3951個当日出荷適合機種LF-12(220)-19、LF-12-19、LF-12F-19、LF-13-19、LF-13-19-CV、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-33-19、LF-33-19-CV、LF-35-19、LF-35-19-CV、LF-7KF-19、LF-7R-19、LF-L14-19、LF-L16-19、LF-L16F-19、SF-16-19-GL寸法径:A=21mm
空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
サンエス¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷フルハーネス仕様のベストがクイックフリーファスナーで新登場。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)素材ドビー(ポリエステル100%)
空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
サンエス¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの半袖ブルゾンセット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)素材(本体)コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)
クロークチケット
光¥229税込¥2521個4日以内出荷飲食店の整理番号札、ホテル・旅館の手荷物預かり札に適しています。用途飲食店の整理番号、ホテル・旅館の手荷物預かり札に。材質アクリル厚さ(mm)2色白縦(mm)45横(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター KENFEED 2X
ケナメタル¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷から9日以内出荷高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。スクリューオン最大切込深さ(mm)1.5
高送りカッター KENFEED 2X
ケナメタル¥55,980税込¥61,5781個8日以内出荷から9日以内出荷高送り加工用。最大2.5 mmの送り量(fz)に対応可能。深いキャビティや3 x D以上のキャビティの第1選択。ストレートシャンク最大切込深さ(mm)1.5ゲージインサートWOEJ090512__







![丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140805-170406-02.jpg)





![往復式シェーバー替刃 S-blade(エスブレード) ブラック [外刃] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83040329-260821-02.jpg)