カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 機構部品(9)
  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-50」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保冷剤ソフト【S・M・L】 アイリスオーヤマ

    保冷剤ソフト【S・M・L】

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
    用途食品や飲料の鮮度保持に。材質水、吸水性樹脂、防腐剤
  • 化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL)

    化粧鏡(防錆)

    INAX(LIXIL)(39件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    形状長方形
  • 化粧鏡 INAX(LIXIL)

    化粧鏡

    INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状長方形
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
  • NW センターリング フロパーサル

    NW センターリング

    フロパーサル(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM形状センターリング
  • NW ブランクフランジ フロパーサル

    NW ブランクフランジ

    フロパーサル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304寸法L(mm)5
  • 吊形防振ゴム KF 倉敷化工

    吊形防振ゴム KF

    倉敷化工(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
    形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
  • グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(めねじ)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • 成形ベローズ(NW) 入江工研

    成形ベローズ(NW)

    入江工研
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所)

    グリルノブ(めねじ) GKF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • NW ダブルピンクランプ(メッキ無) フロパーサル

    NW ダブルピンクランプ(メッキ無)

    フロパーサル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質アルミニウム
  • ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • 交換用加湿フィルター 三菱重工

    交換用加湿フィルター

    三菱重工
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    プリーツ形状で効率のよい加湿を実現する抗菌加湿フィルター。 8シーズン交換不要の長寿命でお手入れもらくらくです。
    適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安8ヶ月
  • 交換用加湿フィルター 三菱重工

    交換用加湿フィルター

    三菱重工
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    空気吸込口に配置した抗菌アレルゲンフィルターが、細菌・カビをしっかりキャッチして抑制します。
    適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安破損またはいちじるしく汚れた場合
  • KF型両つば車輪 伊藤鋳工

    KF型両つば車輪

    伊藤鋳工(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(両つば)種類KF型金具仕上有色クロメートメッキ
  • ケルダールフラスコ HARIO

    ケルダールフラスコ

    HARIO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    口部は割れにくい肉厚リム加工
    種別ケルダールフラスコ材質硼珪酸ガラス-1
  • 鋼線 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    鋼線 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジブロワー 西村電機

    フランジブロワー

    西村電機
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷
    独特の設計による専用モータと高性能のファンは小形で軽量ながら、最大の風圧と風量を発生します。 。モータは全閉形、ベアリングは密封形の採用により煩雑な保守の心配はありません。 洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。
    用途送排風・集塵質量(kg)4出力(kW)0.05電流(A)(50Hz)0.31(60Hz)0.28口径(Φmm)50電源電圧(V)3Φ200回転数[50Hz](min-1[r.p.m])2950回転数[60Hz](min-1[r.p.m])3510最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6風圧(kPa)(50Hz)最高0.29/(60Hz)最高0.42
  • グリル ノブ イマオコーポレーション

    グリル ノブ

    イマオコーポレーション
    619税込681
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
  • カニフォーク よこやま

    カニフォーク

    よこやま
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    スリムタイプで、細い足の身も取りやすい!。カニのおいしさを丸ごと味わえる!
    材質18-8ステンレス鋼全長(mm)183質量(g)15
  • CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用ボーリングバイト サンドビック

    CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用ボーリングバイト

    サンドビック
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ガススプリング(KKFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KKFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    取付のブラケットが装着されており、母機に簡単に組付けることが可能です。
    用途扉開閉用。材質シリンダ:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ KVK

    シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
    適合場所浴室JIS規格JISB2061
  • 取替用シングルレバー式シャワー KVK

    取替用シングルレバー式シャワー

    KVK
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
    付属品接続アダプター仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061
  • 化粧鏡(防錆・丸形・Φ500) INAX(LIXIL)

    化粧鏡(防錆・丸形・Φ500)

    INAX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    形状寸法(mm)Φ500×15(鏡Φ500×5)寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×15材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
  • ソーラー2ハンドルシャワー KVK

    ソーラー2ハンドルシャワー

    KVK(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    熱源が太陽温水器のみとなります。
    用途ソーラー用/浴室用仕様保証書付タイプ専用形適合場所浴室JIS規格JISB2061
  • 化粧鏡(防錆) 角形 INAX(LIXIL)

    化粧鏡(防錆) 角形

    INAX(LIXIL)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    材質固定金具/ステンレス形状長方形寸法(mm)500×10×1000(鏡500×5×997)寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×500×10
  • 浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所

    浅井戸用ホームポンプ

    寺田ポンプ製作所(2件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    吸上高さが8m以内のところに使用可能。 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。 凍結を防ぐ自動保温装置付。
    用途家庭用、業務用。 ご家庭の上水道用。 ご家庭の散水・洗車用。付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1型式開放防滴形 (屋外カバー付)質量(kg)12.3極数2消費電力(W)200接続フランジ接続電源コード(m)約1.8本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)4構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC407材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS303B構造(軸受)玉軸受揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)
  • シリカゲル 不織布 日本化工機材

    シリカゲル 不織布

    日本化工機材
    17,980税込19,778
    1箱(500g×25個)
    7日以内出荷から11日以内出荷
    不織布は通気性が良いため吸湿が早いため速乾性を求めるものに最適です。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
    用途自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品での使用が多いです。 エアー輸送や海上輸送における防湿梱包や輸出梱包に良く使われています。種別A型シリカゲル
  • フラットセンサーウォールライト 調光 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) ELPA

    フラットセンサーウォールライト 調光 防犯 IP65(耐塵形/防噴流形)

    ELPA
    3,799税込4,179
    1個
    翌々日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード HI 約60日/MID 約120日/LOW 約240日。 常夜灯モード HI 約4日/MID 約8日/LOW 約12日。 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅180×高さ96×奥行89(mm)(最大値)。質量:約415g(充電池含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
    用途ワイドに明るく照らす。3段階の明るさ切替。ほのかに光る緑色の常夜灯。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65)。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります
  • シングルレバー式シャワー KF5000Tシリーズ KVK

    シングルレバー式シャワー KF5000Tシリーズ

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
    適合場所浴室JIS規格JISB2061
  • シリコーンオイル(低温用) 信越化学工業

    シリコーンオイル(低温用)

    信越化学工業(1件のレビュー)
    22,977税込25,275
    1缶(1kg)
    当日出荷
    用途離型、潤滑、消泡など。比重1.00(25℃)屈折率1.425(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • デザインミラー INAX(LIXIL)

    デザインミラー

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    形状長方形材質(固定金具)ステンレス材質(裏板)木質材料(表面:ポリエステル樹脂)材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
  • 化粧鏡(防錆・楕円形・500×700) INAX(LIXIL)

    化粧鏡(防錆・楕円形・500×700)

    INAX(LIXIL)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    形状長方形寸法(mm)500×15×700(鏡500×5×700)寸法(縦×横×厚さ)(mm)700×500×15材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
  • シングルレバー式シャワー KVK

    シングルレバー式シャワー

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • KF ティー フロパーサル

    KF ティー

    フロパーサル
    23,980税込26,378
    1本
    8日以内出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304形状ティー
  • シングルレバー式シャワー(楽付王)170mmパイプ付 KVK

    シングルレバー式シャワー(楽付王)170mmパイプ付

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    170mmパイプ付。eシャワーNf。楽付王ソケット付。シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
    付属品170mmパイプ付、楽付王ソケット付仕様eシャワーNf、楽付王、保証書、逆止弁、節湯B、節湯B1適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    369税込406
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • HENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67 HENSEL

    HENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67

    HENSEL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66/67
  • シリカゲル 不織布 お得パック 日本化工機材

    シリカゲル 不織布 お得パック

    日本化工機材
    67,980税込74,778
    1セット(500g×125個)
    7日以内出荷
    不織布は通気性が良いため吸湿が早いため速乾性を求めるものに最適です。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
    用途自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品での使用が多いです。 エアー輸送や海上輸送における防湿梱包や輸出梱包に良く使われています。種別A型シリカゲル