カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-96sp」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業

    シリコーンスプレーKF96SP

    信越化学工業(32件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
    用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231使用温度範囲(℃)-50~180℃主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000csアズワン品番6-376-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンオイルスプレー TGK(東京硝子器械)

    シリコーンオイルスプレー

    TGK(東京硝子器械)
    4,598税込5,058
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    主成分はシリコンですから、熱に対して安定しています。 離型性・潤滑性にすぐれ、つや出し剤にも使用できます。
    容量(mL)420危険物の類別非危険物
kf96sp特集